Growattin invertteriperhe kasvaa vastaamaan asiakastarpeita kysynnän kasvaessa. Sonepar tuo valikoimaansa ja varastoonsa Growattin On-Gridd invertterit kokoluokassa 30, 40 ja 50kW. Tunnetusti näissä tuotteissa on kaikki vakiona mitä aurinkoinvertteriltä voidaan odottaa ja vaatia.

Useita paneelikenttäalueita

MID30KTL3 -X invertterin aurinkopaneelikentät voidaan jakaa kuuteen alueeseen, tekniikalla kaksi kenttää per MPPT. 30kW invertterissä on kolme MPP trackeriä tehostaen aurinkopaneelikenttien suuntausta.
MID40KTL3 -X ja MID50KTL3 -X2 sisältävät neljä MPP trackeriä, joihin voi kuhunkin kytkeä kaksi paneelikenttää, kokonaisuutena siis kahdeksan paneelikenttäaluetta.


AFCI on myös näissä kokoluokissa vakioa turvaten DC puolen mahdollisilta liitoksien valokaarilta. Sama 10 v takuu kuin pienemmissä inverttereissä, on arkipäivää. Hyötysuhde on myös parasta mahdollista, eli 98,5 % EU:n mittaustavalla mitattuna.


Tarpeen vaatiessa aurinkopaneelin osuutta voi inverttereissä buustata +50% yli invertterin nimellistehon.
Esimerkiksi 30kW invertteriin voi kytketä jopa 45000 W paneelitehoa. Näin ollen asiakas saa varmemmin ja tasaisemmin haluamaansa aurinkoenergiaa käyttöönsä toivomallaan teholla.

SnroKoko
V00713430kW
V00713540kW
V00717050kW

Teksti: Sonepar Suomi Oy

Aurinkoenergiasta kuluttajille avaimet käteen -paketti

Aurinkoenergia on viimein kypsynyt kuluttajien poimittavaksi kehittyneen teknologian ja hankintahinnan vakiintumisen ansiosta.

UUTTA: Soneparin verkkokaupan Solar-valintatyökalu

Sonepar Suomi on kehittänyt uuden valintatyökalun verkkokauppaansa. Tällä kätevällä apuvälineellä asiakkaamme voivat suunnitella helposti ja seikkaperäisesti sopivan aurinkopaneelijärjestelmän - sisältäen oikeat asennustarvikkeet ja ehdotuksen sopivimmasta invertteristä.

Froniuksen Hybridi-invertterit ja Growattin akkuratkaisut

Froniuksen aurinkoinvertterit Fronius panostaa voimakkaasti Symo GEN24 Plus mallistoon Euroopan tehtaillaan. Näiden inverttereiden lyömätön etu on niin sanotussa ”PV-point” ulostulossa, josta käyttäjä voi sähkökatkon aikana ottaa max 3000VA ulostulotehon, auringonpaisteen ja paneelitehon niin salliessa. PV-pointin ulostulo voidaan toteuttaa vikavirtasuojatulla pistorasialla, jolloin käyttöominaisuudet ovat kaikkien pienitehoisten kodinkoneiden ulottuvissa, aurinkopaneelien tehonsyötön niin salliessa.