Soneparilta löytyy kattava 3M kylmäkutistevalikoima
Kylmäkutisteet ovat olleet markkinoilla jo yli 45 vuotta ja niiden käyttö päivittäisissä asennuksissa lisääntyy koko ajan.
Helppoa, turvallista ja tehokasta sähköauton lataamista kotipihalla. Ensto One Home on varustettu paikallisella ja älykkäällä kuormanhallinnalla. Se pitää lataamisen tehokkaana silloinkin, jos sähkön saantia on kiinteistössä rajoitettu.
Ensto One Home on aina valmiina, haluaa sitten ladata täyssähköautoa tai ladattavaa hybridia omalla kotipihalla. Edes kiinteistön mahdolliset sähkönsyöttörajoitteet eivät estä sujuvaa lataamista ja liikkeelle lähtöä. Tästä huolehtii älykäs dynaaminen kuormanhallinta. Samalla kun lataaminen on tehokasta, voidaan noudattaa kiinteistön sähkönsyötön ja muun kuorman asettamia rajoja.
Laite on helppo ja nopea asentaa seinään tai sille suunniteltuun Ensto One -pylvääseen. Valinta on makukysymys, kunhan latausasema on helposti käytettävissä ja pistokejohto yltää autolle. Syöttökaapelille löytyy selkeä ja avara kytkentätila. Latausasemassa on vakiovarusteena DC-vuotovirtaa tunnistava laite, osassa malleista myös vikavirtasuoja ja johdonsuoja-automaatti.
Laitteen käyttöönotto vie Ensto Charger Control -sovelluksen avulla vain muutaman minuutin. Helppokäyttöistä sovellusta voi käyttää tunnistautumiseen ja latausvirran rajoittamiseen tarpeen mukaan.
Pakettiin kuuluu 5 metrin latauskaapeli Type 2 -pistokkeella. Kun auto ei ole latauksessa, pistoke lepää siististi ja turvallisesti laturin valorenkaan keskellä olevassa pidikkeessä.
Ensto One Home on turvallinen valinta, sillä se täyttää viimeisimmät sähköauton latausstandardit. Myös muotoiluun on panostettu. Latauspiste näyttää tyylikkäälle ja kestää ryhdikkäänä säässä kuin säässä.
“Ensto One Home -laitteiden asennukset sujuivat mallikkaasti kotona omakotitalon katoksen seinään ja mökillä tolpan nokkaan. Mökillä asennus vaati pienen kaivutyön. ja kotona katoksen seinässä olevasta sähkökaapista saatiin johdot vedettyä lyhyellä vedolla. Ensto One Home -latauslaitteessa oli tarjolla useita vaihtoehtoja johtojen ulosvetoihin, joten kotona laitettiin johdot kokonaan piiloon takakautta ja mökillä tolppaan kiinnitetyn laitteen johdotukset sai alakautta vedettyä siististi.”
Teksti ja kuvat: Ensto
Kylmäkutisteet ovat olleet markkinoilla jo yli 45 vuotta ja niiden käyttö päivittäisissä asennuksissa lisääntyy koko ajan.
EI146E on suositun EI146 palovaroittimen virtaviivaisempi seuraaja. Se korvaa vanhan mallin täydellisesti ja voidaan asentaa myös vanhaan Easi-fit-asennuskantaan. EI140E-sarjassa on uudistettu, tyylikäs muotoilu ja 69 % pienempi virrankulutus verrattuna aiempaan EI140-sarjaan. Lisäksi se tuottaa entistä vähemmän virheellisiä hälytyksiä parannellun optisen anturin ja automaattisen pölyn kompensoinnin ansiosta. Sarjaan kuuluu optisen palovaroittimen lisäksi EI144E lämpöilmaisin. Ionisoivissa palovaroittimissa on ympäristölle haitallista radioaktiivista ainetta, joten ionisoivia palovaroittimia ei enää ole saatavilla. Näin kaikki EI Electonics palovaroittimet voi laittaa tavalliseen elektroniikkakierrätykseen. Kytketään jatkuvaan verkkovirtaan 230 V AC Paristovarmennus, 9 V (sisältyy toimitukseen) Valmistettu Euroopassa Ketjutettavissa kaapeloimalla Suuri testi- ja vaimennuspainike Muistitoiminto 85 dB sireeni Easi-Fit asennuspohja Valmius paikallistamiselle, hiljentämiselle ja testaamiselle etänä [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 71 40 204 EI146 [/su_table]
Wibe Groupilla on ratkaisut kaapelien asentamiseen kaikentyyppisiin asennuksiin ja ympäristöihin, eivätkä aurinkopaneeliasennukset ole poikkeus. Wibe -tikashyllyt sekä Defem -lankahyllyt tunnetaan laadustaan, kestävyydestään sekä pitkästä käyttöiästään, mutta myös ketteryydestään ja joustavuudestaan. Eli ominaisuuksista, joita tarvitaan turvalliseen ja kestävään aurinkopaneeliasennuksiin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Nimi Pinnoite Tyyppi 14 392 98 Seinäkiinnike B4 Mini HDG Defem 14 392 57 Seinäkiinnike B4 HDG Defem 14 462 92 Kattokiinnike 5TPA HDG Wibe 14 452 66 Seinäkiinnike 11/25 HDG Wibe 14 452 67 Seinäkiinnike 11/75 HDG Wibe 14 364 15 Asennuskisko 24/48 HDG Wibe 14 585 38 T-pultti 26U HDG Wibe 14 364 09 Kombikiinnike 53 HDG Wibe [/su_table] *) Lisää tuotteita löydät katalogeista, joita voit ladata osoitteestahttps://wibe-group.com/fi/lataa/luettelot-ja-esitteet