PCE:n pistokytkinten valikoimaan kuuluvat CEE-standardin mukaiset pistotulpat/rasiat sekä kumiset suko-pistotulpat ja jatkopistorasiat.


Jännitealueet 12V-690V, 2-napaisista 7-napaisiin useisiin eri järjestelmiin.

 

 

PCE pistotulppa

Snro PCE Koodi Virta [A] Tuotesarja Materiaali Kotelointi luokka Vedonpoisto
2423989 0511-sr 16 Taurus 2 kumi/pa IP54 ruuvi
2423980 05721-sr 16 Top Taurus 2 kumi/pa IP54 kierrettävä
2423987 05811-s 16 Taurus kumi/pa IP44 ruuvi
2423360 20051-b 16 Nautilus polyamidi IP66/68 kierrettävä

PCE jatkopistorasia

Snro PCE Koodi Virta [A] Tuotesarja Materiaali Kotelointi luokka Vedonpoisto
2423991 2510-sr 16 Taurus 2 kumi/pa IP20 ruuvi
2423992 2512-sr 16 Taurus 2 kumi/pa IP54 ruuvi
2423982 25712-sr 16 Top Taurus 2 kumi/pa IP54 kierrettävä
2423361 20251-b 16 Nautilus polyamidi IP66/68 kierrettävä
2423995 25212-r 16 Taurus polyamidi IP44 ruuvi
2423395 25212-s 16 Taurus polyamidi IP44 ruuvi
2423996 25311-s 16 Taurus kumi/pa IP44 ruuvi
2423997 253622-s 16 Top Taurus kumi/pa IP44 kierrettävä

Eupen H07RN-F (VSN) Eucaflex Plus kumikaapeli

Laadukasta Eupen Eucaflex Plus kumikaapelia käytetään liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa, ja se soveltuu keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona.

Kun kaapelin tulee kestää jatkuvaa liikettä

Energiansiirtoketjujen käyttö on yleistä eri teollisuuden aloilla. Valitsemalla oikeantyyppinen energiansiirtoketjukaapeli voidaan kaapelin vaurioitumisesta aiheutuvat turhat kustannukset välttää. Mitkä asiat tulisi huomioida kaapelia valitessa?

TECSUN aurinkokenno -kaapelit nyt SLO:n varastovalikoimassa

TECSUN 1 kV LSZH (H1Z2Z2-K) on lämmönkestävä halogeeniton aurinkokennojärjestelmien kaapeli