ToLEDo Performer LED-lamppu korvaamaan elohopealamppuja
Sylvanian ToLEDo Performer on laaja tuoteperhe korvaamaan elohopealamppuja.
LEDVANCE LINEAR SURFACE -tuotesarjan valaisimet ovat erinomainen valinta erilaisten tilojen yleisvalaisimeksi.
Erinomaisen 137 lm/W:n valotehokkuuden lisäksi, ne ovat helppoja asentaa 5-napaisen läpijohdotuksen ansiosta.
Linear Surface -tuoteperheen valaisimet ovat 5 x 1,5 mm läpijohdotettuja. Valaisimen päissä ja keskellä pohjassa sijaitsevat läpivientiholkit, joiden kautta voidaan liitoskaapelit tuoda valaisimeen vaivatta. Linear Surface -valaisimien kupu on valmistettu kestävästä polykarbonaatista ja sen avulla valaisin tuottaa tasaisen valon. Valaisimien runko on maalattua terästä, joka tekee sen rakenteesta jämäkän.
Linear Surface -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -10 °C … +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP44- ja IK08-luokiteltuja ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Snro | Tuotenimi | Vastaa | Värilämpötila | Valovirta | Läpijohdotus |
4324762 | LN SF IP44 600 18W/830 | 2x T8 18 W | 3000 K | 2250 lm | 5x 1,5mm |
4324763 | LN SF IP44 600 18W/840 | 2x T8 18 W | 4000 K | 2430 lm | 5x 1,5mm |
4324764 | LN SF IP44 1200 32W/830 | 2x T8 36 W | 3000 K | 4160 lm | 5x 1,5mm |
4324765 | LN SF IP44 1200 32W/840 | 2x T8 36 W | 4000 K | 4384 lm | 5x 1,5mm |
4324766 | LN SF IP44 1500 45W/830 | 2x T8 58 W | 3000 K | 5850 lm | 5x 1,5mm |
4324767 | LN SF IP44 1500 45W/840 | 2x T8 58 W | 4000 K | 6165 lm | 5x 1,5mm |
Sylvanian ToLEDo Performer on laaja tuoteperhe korvaamaan elohopealamppuja.
Miellyttävää lämpöä terassille tai parvekkeelle
Level Multi on ollut jo pitkään yksi Hide-a-liten suosituimmista alasvaloista. Nyt valaisimesta on julkaistu uusi versio, Level Quick ISO, joka on edeltäjäänsä matalarakenteisempi. Aiemmasta versiosta poiketen, uusi Level Quick ISO on hyväksytty asennettavaksi suoraan eristettä vasten.