Viikkokellot sekä astronomiset viikkokellot

DIN-kiskoon asennettavilla digitaalisilla kytkinkelloilla voidaan ajastaa muun muassa valaistuksen, kastelun, LVI:n ja kaihtimien toimintaa. Ajastuksien luominen onnistuu helposti mobiililaitteen DBT Timer
-sovelluksella.

Ominaisuudet DW1 ja DW2 kellokytkimet

  • Viikkokello 1- ja 2-kanavainen
  • Kello, summittainen ja syklinen ohjelma
  • DBT Timer APP (Bluetooth)
  • LED 500W, Hehkulamput 2000W, Loisteputket 300VA
  • Asetukset pysyvät ja laitteen toiminta jatkuu vaikka virransyöttö keskeytyisi koska laitteessa on myös akku

Ominaisuudet DWA1 ja DWA2 kellokytkimet

  • Astronominen kello 1- ja 2-kanavainen
  • Kello, summittainen ja syklinen ohjelma
  • DBT Timer APP (Bluetooth)
  • LED 500W, Hehkulamput 2000W, Loisteputket 300VA
  • Automaattinen Päälle/Pois auringonnousu ja auringonlaskuaikojen mukaisesti
  • Järkevä vaihtoehto perinteiselle hämäräkytkimelle kun valoisuusanturia ei voida asentaa
  • Sisäinen akku

DBT Timer -mobiilisovelluksen toiminnot

  • Luo omia ohjelmia
  • Muuta kellokytkimen asetuksia; (data, aika, kieli, sijainti, …)
  • Tarkista käytössä olevat parametrit
  • Ohjaa toimintoja manuaalisesti
  • Aktivoi satunnaiset ja sykliset
  • Synkronoi muutokset apista kelloon Bluetooth®in kautta.
Snro Tyyppi Kuvaus
26 194 06 DW1 Kellokytkin digitaalinen – 1-kanavainen, Viikko
26 194 07 DW2 Kellokytkin digitaalinen – 2-kanavainen, Viikko
26 194 08 DWA1 Kellokytkin digitaalinen – 1-kanavainen, Viikko, Astro
26 194 09 DWA2 Kellokytkin digitaalinen – 2-kanavainen, Viikko, Astro
ABB logo

Ounevan kaapelikengät – klassikkotuote kaikkiin käyttöympäristöhin

Ouneva Oy aloitti toimintansa sähköliitinten ja -komponenttien valmistajana yli 50 vuotta sitten. Vuonna 1972 perustettu yritys lähti valmistamaan ensimmäisinä tuotteinaan kupariliittimiä, tavoitteenaan valmistaa luotettavia ja turvallisia tuotteita Suomessa. Ensimmäisten valmistettavien tuotteiden joukossa olivat kaapelikengät, joita valmistamme vielä tänäkin päivänä. Ounevan kaapelikengät ovat valmistettu 99,9 % puhtaasta kuparista. Pinnoituksen teemme tinalla omalla elektrolyyttisen pintakäsittelyn linjallamme. Korkealaatuinen pinnoitus on tuotteiden yleislaadun ja toimivuuden kannalta todella tärkeä, jonka takia olemme panostaneet pintakäsittelyprosessiimme. Kaapelikenkiä käytetään kuparikaapeleiden, sekä käämien, johtojen ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. Tuotteita tarjoamme erittäin laajasti erikokoisille käyttökohteille. Valmistamme kaapelikenkiä myös erilaisilla lapamitoituksilla, kahdella reiällä, taivutettuna sekä 45° että 90° asteen kulmaan ja harvasäikeisille tai tiivistetyille kuparikaapeleille ja -johtimille. Laadukkaat materiaalit pidentävät tuotteiden käyttöikää ja tuotteet soveltuvat haastaviinkin ympäristöihin ja olosuhteisiin. Asennus on testattu yleisimmillä puristustyökaluilla Elpressistä Milwaukeen työkaluihin. Liittimille sopivat puristustyökalut löydät tuotekatalogistamme. Puristuksissa saa käyttää vain ja ainoastaan katalogissamme ilmoittamia työkaluja. Näin taataan turvallinen ja kestävä liitos. PK-kaapelikengät ovat UL-hyväksyttyjä standardilla UL 486A-486B. Sonepar (SLO) on myynyt Ounevan kaapelikenkiä XMAR-nimikkeellä jo vuosia. Tuotenimityksen uudistamisprosessia on tehty Soneparilla vuoden 2023 ajan. XMAR-tuotenimike poistetaan käytöstä (800 m2 liittimet jäävät XMAR-nimikkeelle) ja tilalle tulee Ounevan PK-sarjan tuotenimitys. Tuotteet ovat täysin samoja, joten tuotenimikkeen muuttuminen ei vaikuta tuotteiden käyttökohteisiin tai -ominaisuuksiin! Jatkossa siis löydätte tutut XMAR-kaapelikengät PK-kaapelikenkien nimellä. Lisätietoja saatte tarvittaessa Sonepar-myyjältänne. Ounevan kotimaisiin tuoteratkaisuihin voitte tutustua tarkemmin Soneparin verkkokaupassa, lähimmässä Sonepar-myymälässänne tai Ounevan verkkosivuilla.  

ABB-Welcome IP – internet-pohjainen ovipuhelinjärjestelmä

  ABB-Welcome IP on uusi ratkaisu yhden tai useamman kiinteistön turvallisuuden hallintaan.

Pipelifen Halovolt® -asennusputket

Halogeenivapaat asennusputket rakennuskohteisiin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta.