ABB:n uudet Kabeldon -kiskoliittimet
Liitosten taideteos
Steran valikoima vastaa mitoiltaan SFS 2533 ja SFS 2534 -mitoitusta. 1200 mm korkeita kaappeja on tällä hetkellä saatavilla klassisen vihreänä RAL7008 (ns. Strömbergin vihreä). Mitoituksen ansiosta kaapit soveltuvat hyvin asennettavaksi telekaappien yhteyteen.
Jakokaapit STJK ja STJK-K 630A jakokaapit on varustettu tuplakatolla, joka estää kondenssiveden syntymisen ja valumisen sähkökomponenteille. Tuuletusta varten on oven alakantissa ja kaapin yläpienassa on aukotus tuuletusta varten. Aukotukset jäävät alhaalla alapienan ja ylhäällä oven suojaan niin että IP34 täyttyy vapaa ilmankierto tuulettaa kaapin.
Monikäyttöinen SJK-K -jakokaappi mukautuu myös 5-kiskojärjestelmään (TN-S, TNC-S) erikseen hankittavalla lisäkiskolla.
Ominaisuuksia
1200 mm Korkeat kaapit
9754410 |
Jakokaappi STJK-K 00 RAL7008 |
9754411 |
Jakokaappi STJK-K 0 RAL7008 |
9754412 |
Jakokaappi STJK-K 1 RAL7008 |
9754413 |
Jakokaappi STJK-K 2 RAL7008 |
9754414 |
Jakokaappi STJK-K 3 RAL7008 |
Jalustat
V007115 |
STJK-K 00 Jalusta RAL7008 |
V007116 |
STJK-K 0 Jalusta RAL7008 |
V007117 |
STJK-K 1 Jalusta RAL7008 |
V007118 |
STJK-K 2 Jalusta RAL7008 |
V007119 |
STJK-K 3 Jalusta RAL7008 |
Lisäkiskot
9754415 |
TN-S 5-Johdin sarja STJK-K 00 |
9754416 |
TN-S 5-Johdin sarja STJK-K 0 |
9754417 |
TN-S 5-Johdin sarja STJK-K 1 |
9754418 |
TN-S 5-Johdin sarja STJK-K 2 |
9754419 |
TN-S 5-Johdin sarja STJK-K 3 |
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuvat: Stera
Nestor Cables on täydentänyt valokuitukaapelivalikoimaansa Cca-paloluokan kaapeleilla.
Mikrokanavien käyttö on yleistynyt valokuituverkon rakentamisessa viime vuosina paljon, ja tällä hetkellä Suomessa rakennetaankin enemmän mikrokanavaverkkoja kuin perinteistä maakaapelilla rakennettavaa valokuituverkkoa.