SLO:n varastovalikoimasta löytyy nyt uudet edulliset FI -hyväksytyt AMKA -ilmajohtokaapelit 0,4kV ja 1 kV asennuksiin

Kaapelivalikoimamme on lajentunut uusilla Hascelik  Kablon AMKA -ilmajohtokaapeleilla. Kaapelit on sertiofioitu standardin SFS 2200:2005 mukaan. Tuote täyttää matalajännitedirektiivin (Low Voltage Directive) 2006/95/EC. Saat sertifikaatin suurennettua klikkaamalla kuvaa oikealla.

Kaapeleiden edut

  • Tuotteet on testattu SGS Fimkolla hyväksytysti kaikilla poikkipinnoilla.
  • Kaapelit toimitetaan kertakäyttökelalla ilman kelapanttia.
  • Kelat voi tarvittaessa palauttaa esimerkiksi kelapalautus.fi -toimipisteisiin. Katso lisätietoja täältä: https://www.kelapalautus.fi/

 

Tutustu Hascelik Kablo  AMKA – ilmajohtokaapeleihin verkkokaupassamme

Klikkaamalla sähkönumeron aktiivilinkkiä pääset suoraan tuotekortille.

Sähkönumero Tyyppi ja kelakoko Nimike
9706260 AMKA 3X35+50 1 KV, K1000 Riippukierrekaapeli
9706261 AMKA 3X70+95 1 KV, K1000 Riippukierrekaapeli
9706262 AMKA 3X120+95 1 KV, K500 Riippukierrekaapeli
  Siirry tästä SLO verkkokauppaan! »

 

Hyödynnä asennuksissa myös eristyksen läpäisevät liittimet, joilla teet asennukset luotettavasti ja turvallisesti myös jännitetyönä.

 

Sähkönumero Tyyppi Poikkipinta-alue
Runkojohto/sivuhaara
5043216  EP 95-13 16-95 / 1,5-10 mm²
  5043226 P2X-95 16-95 / 4–50 mm²
  5043227 P3X-95 50-150 / 6–50 mm²
  5043250 P4X-150-2CE 50-185 / 50–185 mm²

Enston eristyksenläpäisevät liittimet on tehty kestämään vuosikymmeniä

Eristyslävistystekniikan pioneerina ja asiantuntijana tarjoamme täydellisen, kaikille poikkipinta-alueille sopivan SLIW-liitinperheen pienjänniteilmajohtoverkkoon. Suunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitetty käytettävyyteen, kestävyyteen ja helppoon asennukseen. Liittimet vastaavat globaaleihin standardeihin ja niitä on testattu käytännössä erittäin vaativissa sääolosuhteissa ympäri maailman jo vuosikymmenien ajan. Nopea ja helppo asentaa Kompakti liitin on helppo ja varma asentaa. Eristetty pultti tarjoaa turvallisen jännitetyöskentelyn. Liittimen muotoilu ja rakenne mahdollistaa helpon asennuksen. Kuivien elastomeerisuojattujen hampaiden vuoksi rasvaa ei tarvita. Metallinen momenttikanta takaa oikean kiristysmomentin. Soveltuvat niin alumiini- kuin kuparijohtimille. Korkea laatu ja luotettavuus Liittimet edustavat korkealaatuista Ensto-suunnittelua kestävistä materiaaleista. Liittimien kaksikomponentti-ruiskuvalutekniikka tekee liittimestä erityisen kestävän. Kompaktit tuotteet vaativat vähemmän materiaalia. Sopii alumiini- ja kuparijohtimille. Kestävät suurta mekaanista jännitystä liitoksen kärsimättä. Ympäristöseloste (EPD) SLIW 50 -sarjalle Kestää vuosikymmeniä Korroosionkestävät liittimet on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä vaativimmissakin olosuhteissa. Korkea laatu takaa luotettavan sähköverkon ja vähentää kunnossapito- ja vianhoitokustannuksia. SLIW-liittimet ovat investointi tulevaisuuteen. Suosituimmat SLIW-sarjan liittimet: Eristyksenläpäiseväliitin SLIW50Snro 50 431 50Runkojohdin mm²: 10-50Haarajohdin mm²: 1.5-10 Eristyksenläpäiseväliitin SLIW54Snro 50 431 51Runkojohdin mm²: 16-120Haarajohdin mm²: 6-50 Eristyksenläpäiseväliitin SLIW57Snro 50 110 41Runkojohdin mm²: 25-150Haarajohdin mm²: 25-95

Teceo-tievalaisin

Nyt entistä laajempi valikoima

Stålskog mahdollistaa turvallisen ympäristön työskentelylle

SLO:n laaja valikoima työmaadoitusvälineitä Ragnar Stålskogilta