Nyt voit mitoittaa kaapeliasennusten kiinnityksen vaatimusten mukaan helpommin kuin koskaan, sillä TE Connectivity on julkaissut vuonna 2022 markkinoille tulleille uusimpien standardien mukaan valmistetuille kaapelikiinnikkeille valinta- ja mitoitustyökalun.

Saatavilla suomenkielinen ja englanninkielinen valintatyökalun, joka erittäin helppo käyttää. Valintatyökalu auttaa valitsemaan kiinnikkeet sekä laskee kaapelin mitoituksen ja olosuhteiden mukaan minimi kiinnikevälin ja kiinnikemäärän.

 

Kaikki TE Connectivity Raychem kaapelikiinnikkeet ovat testattu IEC 61914 (2021) mukaisesti. EPDM kuminen sisäosa helpottaa kaapelin asennusta, suojaa kaapelia asennuksen aikana ja takaa eriomaisen kiinnityksen myös pystysuorissa asennuksissa.

Yksivaiheisia kaapelikiinnikkeitä on kuutta eri kokoa 15 mm – 135 mm.

Kiinnikkeen tärkeimmät ominaisuudet:

  • Kiinnitys sekä keskeltä että reunoista
  • kiinnikkeet on suunniteltu kestämään ankaria ympäristöjä.
  • Valmistettu iskunkestävästä, UV-stabiloidusta polymeerisestä, ne toimivat äärimmäisissä lämpötiloissa -40 °C – +120 °C (-40 °F – +248 °F).
  • Testattu uusimaan IEC 61914:2021 standardin mukaisesti
  • Kaikissa Soneparin valikoimassa olevissa kiinnikeversioissa on kitkaa lisäävä “insertti” mikä parantaa kiinnikkeen pitokykyä.

1319600

CC15-26-INS Kaapelikiinnike

1319601

CC26-38-INS Kaapelikiinnike

1319602

CC38-50-INS Kaapelikiinnike

1319603

CC50-75-INS Kaapelikiinnike

1319604

CC75-100-INS Kaapelikiinnike

1319605

CC100-135-INS Kaapelikiinnike

1319631

CCT26-38-INS Kaapelikiinnike

1319632

CCT38-50-INS Kaapelikiinnike

1319633

CCT50-63-INS Kaapelikiinnike

1319634

CCT63-75-INS Kaapelikiinnike

Lisätietoja saat Soneparin tuotepäällikkö Antti Vaulta.

Lue myös

Sonepar ottaa valikoimaan uudet monipuoliset TE – Connectivity -kaapelikiinnikkeet

Muunneltava NC-2000 kytkentäkaappi 19 tuuman rakenteella

Uusi kytkentäkaappi NC-2000 koostuu erillisistä moduuleista, joista voidaan koota erilaisia kokonaisuuksia asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaapissa on 19 tuuman rakenne. Samaan kaappiin voidaan sijoittaa sekä kuitupäätteet että aktiivilaitteet. Kaapin lisävarusteet mahdollistavat suurien kuitumäärien käsittelyn.

Mikrokanavatekniikka soveltuu taajamien valokaapelointeihin

Mikrokanavatekniikkaa on käytetty Suomessa taajamien kuiduttamiseen melko vähän.

Ikuinen merkintä mahdollistaa kaapelin kierrätyksen

Nexans on yli 20 vuoden ajan pyrkinyt helpottamaan kaapeliden kierrätystä ja nähnyt sen luonnollisena osana tuotekehitystä.