Rittal TX CableNet -kaappivalikoima
Nyt saatavilla koko TX CableNet -kaappivalikoima, myös teräsovelliset kaapit!
Laatuantennin valokuidun tuotevalikoima on taattua laatua huoneistorakentamiseen.
Tuoteperheellämme pystyt toteuttamaan kohteen kokonaisuudessaan talojakamon mekaniikasta, nousukaapelointiin, tarvikkeisiin ja kuitujen päättämiseen.
Tuotteemme ovat tarkasti valikoitu tietoverkkourakoitsijan asennustyötä miettien.
Häntäkuidut ovat saatavilla värisarjana ANSI/TIA 589-C tai yksivärisenä, Loose-Tube tai semitight kuorinnalla. Häntäkuitujen kuitutyyppi on taipuisa G657A1:n ja tämän ansiosta nämä ovat erittäin helppo asentaa valkoiseen kuitupäätekoteloomme. Valokuituadapterien ferruleiden kohdistus on tarkka ja tämän ansiosta liitovaimennukset pysyvät pienenä.
Optinen nousukaapeli 4xSMF on sopiva käytettäväksi niin sisätiloihin kuin ulos.
Kaapeli vaippamateriaali on LSZH, väri valkoinen, paloluokitus B2ca ja kuidut kaapelin sisällä G657A1.
Huoneistorakentamisessa verkot mitataan ja toteutetaan Traficomin määräyksen M65D mukaisesti. Laatuantennilta on saatavilla valokuitujen mittaamiseen, vianetsintään ja päättämiseen olevat laitteet.
mm. Valokuidun hitsauslaite, Tehomittapari, valokuitututka.
Näillä Laatuantennin vaihtoehdoilla jokainen yritys löytää itselleen miellyttävän ja nopean tavan rakentaa kiinteistön valokuituverkko.
Snro | ||
72 731 26 | KPK-2×SC-DX-8×11 | Kuitupäätekotelo huoneistokeskukseen, valkoinen |
72 732 87 | LC APC SM 12kpl 1.0m COLOR | Häntäkuitu LC APC Värisarja Loose-Tube ANSI/TIA 589-C, 1m |
72 732 76 | LC APC SM 12kpl 1.0M WHITE | Häntäkuitu LC APC Yksivärinen Semitight-tube buffer, 1m |
72 732 64 | SC APC SM 12kpl 1.0M WHITE | Häntäkuitu SC APC Yksivärinen semitight-tube buffer, 1m |
72 731 81 | LA-OA-SM-LC/APC-DX | LC APC SM Duplex Vihreä |
72 731 83 | LA-OA-SM-LC/APC-QD | LC APC SM Quad Vihreä |
72 731 70 | OA-SM-SC/APC-SX | SC APC SM Simplex Vihreä |
72 731 72 | OA-SM-SC/APC-DX | SC APC SM Duplex Vihreä |
72 732 53 | Kuitujatkossuoja | Kuitujatkossuoja holkki 40mm |
72 732 54 | Kuitujatkossuoja | Kuitujatkossuoja holkki 60mm |
72 731 50 | Peitelevy SC-SX/LC-DPX | Peitetulppa Simple/Duplex aukolle |
72 731 51 | Peitelevy SC-DX/LC-QD | Peitetulppa SC-DPX/LC QD aukolle |
72 730 76 | KPP-RUNKO-HA | Kuitupaneeli runko, harmaa |
72 730 87 | KPP-EL-24xLC-QD-HA | Etulevy kuitupaneeliin 24xLC QT aukolla |
72 730 83 | KPP-EL-24xSC-DPX-HA | Etulevy kuitupaneeliin 24xSC DPX aukolla |
72 730 78 | KPP-TS-HA | Törmäyssuoja kuitupaneeliin |
02 325 00 | LA-OKK-4xSMF-LSZH-K500 | Optinen kuitukaapeli sisä/ulko 4xSMF, G657A2, LSZH B2ca |
67 112 00 | Easysplicer OTDR | Valokuitututka OS2 kuitujen mittaamiseen |
72 734 69 | SLS-50A | Optisen Tehon lähetin, 1310/1550nm |
72 734 66 | OPM-50B | Optinen tehomittari 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
Nyt saatavilla koko TX CableNet -kaappivalikoima, myös teräsovelliset kaapit!
Orbis OptoFiber on Orbis Oy:n omassa tuotannossaan valmistama neljäkuituinen FTTH-valmiskaapeli, jota käytetään nousukaapelina talojakamosta huoneistojakamoon, kun rakennetaan kiinteistön valokuituverkkoa.
Soneparin valikoimasta tutut LEM Elettronica ohjelmoitavat päävahvistimet ovat saaneet uudet päivitetyt mallit. Uusien mallien myötä vanha malli: 75 407 79 / AT450 SAW poistui valikoimasta. Uusia malleja löytyy kaksi kappaletta, ne ovat toimintakyvyltään vähintäänkin yhtä tehokkaita kuin edeltäjänsä, mutta kokoa on saatu reilusti pois, joka helpottaa vahvistimien asennustyötä: LEM DSP35-5G / 75 407 82 Ohjelmoitava, kompaktin kokoinen vahvistin DVB-T/T2-kanavien kanavakohtaiseen suodattamiseen tai kanavanvaihtoon. Laitteessa sisäänrakennettu 5G SAW-LTE suodin mobiilitaajuuksien pääsyn estämiseksi vahvistimeen sekä jakoverkkoon. Lisäksi automaattinen vahvistuksensäätö pitää lähtötason aina asetetussa tasossa, vaikka tulotaso antenneilta muuttuisikin. Korkean lähtötasonsa ansiosta DSP35-5G soveltuu mainiosti keskikoisiin ja suuriin antenniverkkoihin kuten rivi-ja kerrostaloihin. Erillistä ohjelmointilaitteita ei tarvita, koska DSP35-5G voidaan ohjelmoida manuaalisesti laitteen etupaneelista, automaattihaulla tai LEMGUI Android/ Windows PC ohjelmiston avulla. LEM DSP15-5G / 75 407 83 Ohjelmoitava, kompakti monituloinen monikaistavahvistin, joka on ohjelmoitava sovelluksella Apple iOS- tai Android-älypuhelimella. Soveltuu DVB-T/T2-kanavien kanavakohtaiseen suodattamiseen tai kanavanvaihtoon. Laitteessa sisäänrakennettu 5G SAW -LTE suodin mobiilitaajuuksien pääsyn estämiseksi vahvistimeen sekä jakoverkkoon. Lisäksi automaattinen vahvistuksensäätö pitää lähtötason aina asetetussa tasossa, vaikka tulotaso antenneilta muuttuisikin. Lähtötasonsa ansiosta DSP15-5G soveltuu mainiosti pieniin ja keskikoisiin antenniverkkoihin kuten omakoti, paritalo sekä pieniin tai keskisuuriin rivitaloihin. Kun parametrit ja asetukset on määritetty (suodattimet, lähtötaso, jännitesyötön, AVS jne.), riittää, että älypuhelin tuodaan ohjausyksikön lähelle ja NFC:n kautta. Ohjelmoidut parametrit siirretään muutamassa sekunnissa ja tallennetaan vahvistimeen.