WI-LTE113-O-reititin on helppo tapa järjestää vahva 4G-yhteys kotiin tai etätoimistoon. Ulkoasennukseen soveltuvan reitittimen suunta-antenni vahvistaa LTE (4G) -yhteyttä.
LTE (4G) -verkon kautta toteutettu laajakaista ja omalla SIM-kortilla varustettu reititin on tyypillisin tapa järjestää nettiyhteys. Monella mobiilinetti korvaa kotonakin tarjolla olevat kiinteät yhteydet. Sillä on monia varteenotettavia etuja: 4G:n peittoalue on laaja, sen vaatima tekniikka on edullista ja yhteydet riittävän nopeita.
Wi-Tekin uutukaisella WI-LTE113-O (sähkönumero 74 195 12) reitittimellä on mahdollista saada 4G-yhteydestä entistäkin parempi. Se on näppärä vaihtoehto vakaan yhteyden varmistamiseksi esimerkiksi etätyöpisteelle.
Suunta-antenni antaa etumatkaa signaalia jaettaessa
WI-LTE113-O on 4G LTE-reititin, jossa on lisäksi integroitu 19 dBi suunta-antenni. Antenni vaikuttaa paitsi signaalin tulosuunnan latausnopeuteen, myös paluusuuntaan. Operaattorit antavat parhaimman latausnopeuden sille, jolla on paras paluusuunnan nopeus, joten nettiyhteys paranee antennin myötä. Ei enää ongelmia esimerkiksi videoyhteyksien kanssa.
LTE-reititin tarjoaa maksimissaan jopa 300 Mbps lataus- ja 50 Mbps paluunopeuden, mikä tarjoaa vakaan langattoman laajakaistayhteyden kotiin tai toimistoon. Antennin ansiosta yhteys on erinomainen jopa huomattavan kaukana olevasta mobiilitukiasemasta.
“Etätyöskentely sujuu paremmin, kun netti ei pätki. WI-LTE113-O-reititin on ihanteellinen ratkaisu internet-yhteyden vahvistamiseen taajaman ulkopuolella, jossa lähimpään mobiilitukiasemaan on matkaa”, toteaa myyntijohtaja Jani Paananen Finnsatilta.
Sisällä yhteys voidaan jakaa langattomasti ja langallisesti Wi-Tek reitittimillä. Peruskäyttöön sopiva ratkaisu on WI-R2-CCTV (sähkönumero 74 194 91) reititin, joka tekee asuntoon langattoman WiFi-verkon ja lisäksi laitteeseen voidaan kytkeä kolme laitetta langallisesti. Nopeampi WiFi 6 sisäverkko saadaan toteutettua WI-AX1800M (sähkönumero 74 194 16) reitittimellä.
Vaivaton käyttöönotto ja pilvihallinta
Reititin on helppokäyttöinen, eikä esimerkiksi konfigurointia tarvita. Yhteys muodostuu nopeasti ja automaattisesti ”plug and play” -hengessä. Laitteeseen tarvitsee vain lisätä SIM-kortti – minkä tahansa operaattorin kortti toimii. Sen jälkeen älypuhelin, kamera, tietokone tai muu laite on yhdistettävissä reitittimellä internetiin.
Asetusten hallinta tapahtuu joko paikallisesti tai ilmaisella Wi-Tek Cloud -pilvihallinnalla (https://cloud2.wireless-tek.com/). Yksinkertaisella alustalla voi valvoa verkon tilaa, varmistaa laitteen toiminnan ja tehdä muutoksia laitteen asetuksiin. Etäyhteys toteutetaan tietoturvallisella SD-LAN-lähiverkkotekniikalla.
WI-LTE113-O tukee OpenVPN:ää, jonka avulla etätyöskentelijä voi muodostaa yhteyden pääkonttoriinsa yhtä turvallisesti kuin toimistossakin.
Pärjää ulkotiloissa tuulessa ja tuiskussa
WI-LTE113-O toimii 802.3af/at PoE- tai 24V PoE-tehonsyötöllä. Siihen voi käyttää mukana toimitettavaa PoE-virtalähdettä tai erillistä PoE-kytkintä. Yksi Ethernet-kaapeli tarvitaan reitittimen ja PoE- virtalähteen välille.
Reititin on ihanteellinen ulkokäyttöön säänkestävien ominaisuuksiensa ansiosta. PoE-virta ja laitteen IP65- suojausluokka mahdollistavat asennuksen haastaviinkin olosuhteisiin, joihin ei ole myöskään vedetty verkkovirtakaapelia.
Orbis OptoFiber on Orbis Oy:n omassa tuotannossaan valmistama neljäkuituinen FTTH-valmiskaapeli, jota käytetään nousukaapelina talojakamosta huoneistojakamoon, kun rakennetaan kiinteistön valokuituverkkoa.
Soneparin valikoimasta tutut LEM Elettronica ohjelmoitavat päävahvistimet ovat saaneet uudet päivitetyt mallit. Uusien mallien myötä vanha malli: 75 407 79 / AT450 SAW poistui valikoimasta.
Uusia malleja löytyy kaksi kappaletta, ne ovat toimintakyvyltään vähintäänkin yhtä tehokkaita kuin edeltäjänsä, mutta kokoa on saatu reilusti pois, joka helpottaa vahvistimien asennustyötä:
LEM DSP35-5G / 75 407 82
Ohjelmoitava, kompaktin kokoinen vahvistin DVB-T/T2-kanavien kanavakohtaiseen suodattamiseen tai kanavanvaihtoon. Laitteessa sisäänrakennettu 5G SAW-LTE suodin mobiilitaajuuksien pääsyn estämiseksi vahvistimeen sekä jakoverkkoon. Lisäksi automaattinen vahvistuksensäätö pitää lähtötason aina asetetussa tasossa, vaikka tulotaso antenneilta muuttuisikin.
Korkean lähtötasonsa ansiosta DSP35-5G soveltuu mainiosti keskikoisiin ja suuriin antenniverkkoihin kuten rivi-ja kerrostaloihin. Erillistä ohjelmointilaitteita ei tarvita, koska DSP35-5G voidaan ohjelmoida manuaalisesti laitteen etupaneelista, automaattihaulla tai LEMGUI Android/ Windows PC ohjelmiston avulla.
LEM DSP15-5G / 75 407 83
Ohjelmoitava, kompakti monituloinen monikaistavahvistin, joka on ohjelmoitava sovelluksella Apple iOS- tai Android-älypuhelimella. Soveltuu DVB-T/T2-kanavien kanavakohtaiseen suodattamiseen tai kanavanvaihtoon. Laitteessa sisäänrakennettu 5G SAW -LTE suodin mobiilitaajuuksien pääsyn estämiseksi vahvistimeen sekä jakoverkkoon. Lisäksi automaattinen vahvistuksensäätö pitää lähtötason aina asetetussa tasossa, vaikka tulotaso antenneilta muuttuisikin. Lähtötasonsa ansiosta DSP15-5G soveltuu mainiosti pieniin ja keskikoisiin antenniverkkoihin kuten omakoti, paritalo sekä pieniin tai keskisuuriin rivitaloihin. Kun parametrit ja asetukset on määritetty (suodattimet, lähtötaso, jännitesyötön, AVS jne.), riittää, että älypuhelin tuodaan ohjausyksikön lähelle ja NFC:n kautta. Ohjelmoidut parametrit siirretään muutamassa sekunnissa ja tallennetaan vahvistimeen.