Snro |
Toimittajan tuotekoodi |
Pitkä tuotenimi |
4300700 |
LUW230000H |
Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5600 lm (Ta +55°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi |
4300701 |
LUW250000H |
Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7850 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi |
4300702 |
LUW270000H |
Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 10450 lm (Ta +60°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi |
4300703 |
LUA230000H |
Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5100 lm (Ta +50°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi |
4300704 |
LUA250000H |
Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7100 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi |
4300705 |
LUA270000H |
Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 9500 lm (Ta +55°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi |
4300706 |
LUW230000J |
Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5600 lm (Ta +55°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI |
4300707 |
LUW250000J |
Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7850 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI |
4300708 |
LUW270000J |
Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 10450 lm (Ta +60°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI |
4300709 |
LUA230000J |
Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 5100 lm (Ta +50°C), 34 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI |
4300710 |
LUA250000J |
Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 7100 lm (Ta +45°C), 49 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI |
4300711 |
LUA270000J |
Teollisuusvalaisin LUKA, IP67, 9500 lm (Ta +55°C), 68 W, 4000 K, kupumateriaalina lasi, DALI |
4600058 |
LB100 |
LB100, asennuskisko |
4600059 |
LB300 |
LB300, seinäkiinnike |
4600060 |
LB310 |
LB310, putkikiinnike |