Väritrendit muuttuvat jatkuvasti ja nyt kovassa suosiossa ovat tummat värit. ELKO RS16 tuotesarja laajentuu nyt 38 uudella mustalla tuotteella ja vastaa tähän tarpeeseen!

Tuotteita löytyy uppoasennukseen ja pinta-asennukseen. Mustat RS16 tuotteet sulautuvat hyvin ympäristöön ja luovat tyylikkään vaikutelman. Värinä on läpivärjätty RAL9005, mikä on vastaava ELKO Plus mustan kanssa.

ELKO RS16 mustissa kalusteissa on kestävä mattapinta, joka pysyy yhtä kauniina vuodesta toiseen. Hienovaraisen ja ajattoman muotoilunsa ansiosta RS16 mustat kalusteet sopivat kaikentyyppisiin huoneisiin.

Parhaan väri- ja pintalaadun saavuttamiseksi kaikki näkyvät osat on valmistettu mustasta muovista. Pinta myös lakataan suojaamaan ja luomaan tyylikkään mattapinnan. Tuloksena on pinta, jossa on pienempi sormenjälkien, naarmujen ja lian riski. Sisäosat ovat samat kuin muussa ELKO RS16 sarjan tuotteissa, mikä tarkoittaa tuttua hyvää asennettavuutta.

Uppoasennettavat kytkimet

Snro Tyyppi  Väri  Tuotenro. 
21 042 98  RS16 6-kytkin kehyksellä RL  musta  EKO40004 
21 042 97  RS16 5-kytkin kehyksellä RL  musta  EKO40003 
21 042 95  RS16 2-kytkin kehyksellä RL  musta  EKO40001 
21 042 96  RS16 2+1-kytkin kehyksellä RL  musta  EKO40002 
21 042 99  RS16 1+1+1-kytkin kehyksellä RL  musta  EKO40005 
21 046 00  RS16 Verkokytkin kehyksellä RL  musta  EKO40006 

Pinta-asennettavat kytkimet

20 040 48  RS16 Pinta 1-kytkin IP21 RL  musta  EKO40037 
20 040 44  RS16 Pinta 2-kytkin IP21 RL  musta  EKO40033 
20 040 46  RS16 Pinta 5-kytkin IP21 RL  musta  EKO40035 
20 040 47  RS16 Pinta 6-kytkin IP21 RL  musta  EKO40036 
20 040 45  RS16 Pinta 2+1-kytkin 10A IP20 RL  musta  EKO40034 

Pinta-asennettavat pistorasiat

24 041 36  RS16 Pinta 1-PR RL  musta EKO40038 
24 001 37  RS16 Pinta 2-PR RL  musta EKO07159 
24 041 35  RS16 Pinta 4-PR RL  musta EKO40031 
24 041 34  RS16 Pinta 6-PR RL  musta EKO40030 
24 041 33  RS16 Pinta 1-PR kannella IP44 RL  musta EKO40028 

LED säädin

26 101 67  RS16 LED-valonsäädin 315RC Multiwire  musta EKO40011 
26 101 68  RS16 Valonsäätimen varaosat  musta EKO40012
  Uppoasennettavat pistorasiat    
25 040 98  RS16 1-PR keskiölevyllä RL  musta EKO40007 
25 043 02  RS16 2-PR keskiölevyllä RL  musta EKO40010 
25 040 99  RS16 2-PR peitelevyllä JL  musta EKO40008 
25 003 56  RS16 2-PR peitelevyllä RL  musta EKO07158 
25 043 01  RS16 matala 2-PR peitelevyllä RL  musta EKO40009 
25 043 04  RS16 1-PR kehyksellä ja kannella IP44 RL  musta EKO40032 
25 043 03  RS16 2-PR kannella IP44 RL  musta EKO40029 

Kehykset yksiosaisille kojeille ja kaksioispistorasioille

21 046 01  RS16 1-kehys  musta EKO40013 
21 046 02  RS16 2-kehys  musta EKO40014 
21 046 03  RS16 3-kehys  musta EKO40015 
21 046 04  RS16 4-kehys  musta EKO40016 
21 046 05  RS16 5-kehys  musta EKO40017 
21 046 06  RS16 2- kehys 115mm, 2-PR  musta EKO40018 
21 046 07  RS16 3- kehys 115mm, 2-PR  musta EKO40019 
21 046 08  RS16 4- kehys 115mm, 2-PR  musta EKO40020 
21 046 09  RS16 5- kehys 115mm, 2-PR  musta EKO40021 
21 042 32  Keskiölevysovitin  musta EKO05176 

Pintakojerasiat

20 040 41  RS16 1- pintakojerasia 35mm  musta EKO40022 
20 040 42  RS16 2- pintakojerasia 35mm  musta EKO40023 
20 040 43  RS16 3- pintakojerasia 35mm  musta EKO40024 

Muut tuotteet

11 511 27  RS16 1-kojerasian siirtokansi  musta EKO40026 
11 511 26  RS16 1.5-kojerasian siirtokansi  musta EKO40025 
16 040 03  RS16 76 6×1,5-6mm2 IP20 440V  pintakojerasia musta EKO40027 

UTU-X: Yksi laite lataa ja lämmittää autot

 UTU-X on erinomainen vaihtoehto taloyhtiöiden ja julkisten parkkipaikkojen autojen lataus- ja lämmitysratkaisuksi.

Ounevan liitintuoteuutuudet

Tutut OTL-liittimet entistä korkeammilla virta-arvoilla ja uudet OJL-yleisjakeluliittimet

Siemens minikontaktorit

Siemens 3TG10 ovat ihanteellinen ratkaisu kaikkiin sovelluksiin, jotka vaativat pientä, hiljaista ja perustoiminnallista kontaktoria. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa tarvitaan vain yksi apukosketin. Tällaisia sovelluksia ovat lämmitysjärjestelmät, valaistus, pumput ja tuulettimet, eli kaikki kiinteistön yksinkertaiset sähkönsäätökytkennät. Edut: Mikä tahansa asennusasento Hiljainen kela, ei hurinaa AC-1 käyttö 400V: 13 kW 20 A AC-3/AC-3e käyttö 400V: 4/3 kW 8.4/6.4A Integroitu ylijännitevaimennus Kapea leveys vain 36 mm   [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro. Tuotekuvaus 38 217 79 3TG1001-0AL2 minikontaktori 3-nap., 230 V AC, 1 NC, ruuviliittimet 38 217 75 3TG1010-0AL2 kontaktori 3-nap., 230 V AC, 1 NO, ruuviliittimet [/su_table]