Pietarsaaren Satama kylpee valossa myös pimeään vuodenaikaan
Satamaoperaatiot sujuvat turvallisesti SITECO:n tehokkaiden Floodlight FL 20 -valonheitinten loisteessa
DALI MCU TW G2 on DALI-2 yhteensopiva kiertonuppisäädin, jolla voidaan toteuttaa helppo ja yksinkertainen LED-nauhojen himmennys sekä Tunable White LED-nauhojen värilämpötilan säätö.
Säädin voi toimia joko aktiivisena (verkkojännitteeseen kytketty) tai passiivisena (pelkkä DALI-väylä kytketty).
Säädin on suora seuraaja DALI MCU -kiertonuppisäätimelle. Se on yhteensopiva sekä perinteisen DALI-liitäntälaitteen että DT8-liitäntälaitteen kanssa. Säätimessä on sisäänrakennettu 52mA DALI-virtalähde.
ON/OFF-toiminto: nuppia lyhyesti painamalla.
Valaistusvoimakkuuden säätö: nuppia kiertämällä.
Värilämpötilan säätö: samanaikaisesti nuppia painamalla ja kiertämällä.
Valaistusvoimakkuuden päällekytkentätaso ja himmennyksen minimitaso sekä värilämpötilan säädön minimi- ja maksimitaso voidaan ohjelmoida helposti säätimestä.
Toimistot, oppilaitokset, teollisuuskohteet, myymälät ja marketit, hotelli- ja ravintolakohteet.
Peitelevyssä on uusi, moderni muotoilu ja raikas valkoinen värisävy (RAL 9003). Kojerasiaan asennettavan säätimen asennussyvyys on vain 23 mm, mikä mahdollistaa kunnollisen johdotustilan.
Helppokäyttöisillä ohjausratkaisuilla yksittäisiä valaisimia ja valaisinryhmiä voidaan mukauttaa yksilöllisiin tarpeisiin niin, että optimaalinen valaistus saavutetaan kaikilla työalueilla.
TW-järjestelmillä valkoisen valon värilämpötilaa voidaan säätää halutusti. Ihmiskeskeinen valaistus hyödyntää valon biologisia vaikutuksia ja parantaa hyvinvointia.
Snro | Nimike | EAN |
28 095 03 | DALI MCU TW G2 | 4062172224673 |
Satamaoperaatiot sujuvat turvallisesti SITECO:n tehokkaiden Floodlight FL 20 -valonheitinten loisteessa
LEDVANCEn PERFORMANCE (PFM) tason Floodlight (FL) LED-valonheittimet soveltuvat erinomaisesti julkisivujen, urheilupaikkojen ja muiden ulkoalueiden valaisemiseen.
TRIO-550 on ladattava LED-käsivalaisin joka on varustettu kätevällä turvavalaisin-toiminnolla sähkökatkoksien varalta. Turvavalaisin-toiminnossa ollessaan käsivalaisin syttyy automaattisesti kun liitetyn verkkovirtalaitteen sähkönsyöttö katkeaa, jolloin löydät sen pimeässä helpommin ja voit turvallisesti suunnata pimeästä tilasta ulos. Voidaan käyttää myös normi käsivalaisimena. TRIO-550 valoteho on 550 lm ja valokeilan pituus 600 metriä. USB-A ulostulo puhelimen latausta varten. Li-ion akku 3.7V 4500mAh. Toiminta-aika on 3–15 tuntia riippuen toimintatilasta. Sisältää seinätelineen, olkahihnan, USB verkkovirta- ja autolaturin sekä USB-johdon. Saatavilla kaksi eri mallia joko harmaana tai huomiovärisenä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroTuoteTuotekuvaus87 790 07TRIO-550 LEDLED käsiturvavalaisin harmaa87 790 95TRIO-550 LED H-VisLED käsiturvavalaisin huomioväri [/su_table]