ABB MJS -jakokaapit tulevat poistumaan markkinoilta 2023 vuoden aikana.
Useat kunnat ja kaupungit ovat asettaneet vaatimuksia kaappien ulkomitoille ja väreille, mikä asettaa rajoituksia korvaavalle tuotteelle. Steran valikoima vastaa mitoiltaan MJS-jakokaappien ulkomittoja, joten siirtyminen Steran ratkaisuun on hyvin vaivatonta ja uudet kaapit vastaavat asetettuja vaatimuksia.
Kaappeja on tällä hetkellä saatavilla suoraan Soneparin keskusvarastosta kahdella värillä:
klassinen RAL7008 (ns. Strömbergin vihreä) ja
RAL7024
Mitoituksen ja valikoiman ansiosta kaapit soveltuvat hyvin asennettavaksi telekaappien yhteyteen.
Tuplakatto suojaa vedeltä
Jakokaapit STJK-Z 630A on varustettu tuplakatolla, joka estää kondenssiveden syntymisen ja valumisen sähkökomponenteille. Tuuletusta varten on oven alakantissa ja kaapin yläpienassa on aukotus tuuletusta varten. Aukotukset jäävät alhaalla alapienan ja ylhäällä oven suojaan niin, että IP34 täyttyy, mutta vapaa ilmankierto kuitenkin tuulettaa kaapin.
Ominaisuuksia
Ulkokäyttöön tarkoitetut jakokaapit on valmistettu 2mm sileästä AIMG3(5754)- alumiinilevystä ja pulverimaalattu
Koska kaapit on valmistettu alumiinista, ne ovat kevyitä, asennusystävällisiä ja kierrätettävästä materiaalista tehtyjä
Kaapit vastaavat standardien SFS 2533 ja SFS 5499 vaatimuksia
Koot 00, 0 ja 1 ovat varustettu kiinteällä jalustalla, ei vaadi kokoonpanoa tai jalustan siirtelytyötä. Koot 2 ja 3 erillisellä jalustalla.
Alkava, monivuotinen yhteistyö on merkittävä molemmille osapuolille, sillä sen avulla asiakas pystyy kehittämään omaa liiketoimintamalliaan tehokkaammaksi ja Sonepar pääsee mukaan Lounean valtakunnalliseen kasvuloikkaan.