Uni-Block täyskumikeskukset
Moduloitu kuminen keskussarja kaikkiin käyttökohteisiin.
10” kosketusnäyttö nykyaikaisella käyttöliittymällä asuin- ja liikerakennuksiin. ABB SmartTouch 10” yhdistää ABB-free@home tai ABB i-bus KNX -järjestelmän ja ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmän toiminnot yhteen laitteeseen.
Toiminnot ABB-Welcome ovipuhelin
Toiminnot ABB-free@home
Hensel on tuttu kestävistä, lujista ja helppokäyttöisistä sähkönjakelutuotteistaan. Ne ovat paras valinta etenkin kosteisiin, likaisiin tai lämpimiin ympäristöihin.
Siemens 3TG10 ovat ihanteellinen ratkaisu kaikkiin sovelluksiin, jotka vaativat pientä, hiljaista ja perustoiminnallista kontaktoria. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa tarvitaan vain yksi apukosketin. Tällaisia sovelluksia ovat lämmitysjärjestelmät, valaistus, pumput ja tuulettimet, eli kaikki kiinteistön yksinkertaiset sähkönsäätökytkennät. Edut: Mikä tahansa asennusasento Hiljainen kela, ei hurinaa AC-1 käyttö 400V: 13 kW 20 A AC-3/AC-3e käyttö 400V: 4/3 kW 8.4/6.4A Integroitu ylijännitevaimennus Kapea leveys vain 36 mm [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro. Tuotekuvaus 38 217 79 3TG1001-0AL2 minikontaktori 3-nap., 230 V AC, 1 NC, ruuviliittimet 38 217 75 3TG1010-0AL2 kontaktori 3-nap., 230 V AC, 1 NO, ruuviliittimet [/su_table]