Tehokas, painevalettu alumiinirunkoinen LED-valonheitin julkisten tilojen ja teollisuuden valaistustarpeisiin, kuten julkisivuvalaistukseen, parkkialueille, varastotiloihin.

Valaisimen mukana toimitetaan 1,5m esikaapeloitu johto, joten se on helppo ja nopea asentaa. Saatavissa viisi eri kokoa symmetrisellä ja asymmetrisellä valonjaolla.

  • LED 50W, 100W, 150W, 200W ja 300W
  • 6200 – 41800lm
  • Jopa 148lm/W
  • Värilämpötila 3000k ja 4000K
  • Värintoistoindeksi CRI80
  • IP66
  • IK08
  • Väri musta RAL9017
  • Saatavissa symmetrisellä 60° ja asymmetrisellä 65° x 120° (imax@55°) valonjaolla
  • Esikaapeloitu 3×1,0mm2/1,5m
  • Helppo asentaa, toimitetaan täydellisenä pakettina liitosjohdon ja säädettävien sangan kanssa
  • Sallittu ympäristölämpötila -30 – +50°C
  • Saatavissa lisätarvikkeena pylväskiinnike pylvään päähän tai kylkeen sekä suojaverkko
  • Toimitus sisältää ei-himmennettävän LED-ohjaimen
  • Pitkä elinikä 100 000h/L80B20
  • Takuu 5 vuotta

 

 

Räjähdysvaarallisen tilojen (Ex) valaistusratkaisut

Useissa teollisuusympäristön tiloissa on alueita, joissa on olemassa räjähdysriski. Näitä riskejä yritetään torjua tiukkojen sääntöjen avulla, ja valaisimet ovat olennainen osa riskienhallintaa. Räjähdysvaarallisten tilojen (Ex) valaisimien käyttäminen näillä alueilla on pakollista. Niiden luokitukset perustuvat vaarapotentiaalin mukaisiin vyöhykkeisiin.

Syksy on valon ja sen puutteen sesonkiaikaa

Päivien lyhentyessä on hyvä aika panostaa hyvään valaistukseen niin sisällä kuin ulkona.

Perelin teholähde- ja led-valikoima kasvaa

Mascot-pistorasiateholähteet ja Snappyn led-teholähteet täydentävät Perelin jo ennestään laajaa teholähdevalikoimaa. Ledeistä on nyt saatavissa myös varauloskäyntijärjestelmiin soveltuva led-lamppu.