-Yksilöllinen ja laajennettava keskussarja-

Laaja valikoima vastaa kaikkiin vaatimuksiin mitä moderneilta pistorasiakoteloilta vaaditaan mm. työpisteille, koneille ja laitteille.               

 

Keskuksiin on valittavissa monia optioita mm.

Pistorasiamoduleita mekaanisella kaksoislukituksella.           

3- ja 5-napaiset pistorasiat IP44 ja IP67.

Lukitus 0-asennnossa

                                                   

Laiteikkunat (IP54) voidaan varustaa 1-4:llä

RJ45, HDMI ja USB dataliittimillä

 

Kaapelilaipat valittavissa M12/M20 sekä  M25, M32 ja M40 kokoisina. Aihioissa on kierteet.

 

 

VARIABOX Pistorasiakeskusten ominaisuuksia

• OTC -hipaisutekniset (yhdellä kosketuksella)lukittuvat laiteikkunat. Lukittavissa myös auki asentoon • Ulosliukuvat DIN-kiskostot. Helppo kytkeä ja huoltaa • Keskus laajennettavissa 4:n suuntaan • Kiinnitys ulkoisilla korvakkeilla (säädettävät) tai kotelon sisältä • PBT-polyesterikotelo • Suojaluokat IP44, IP55 ja IP67

Variabox_laiteikkunat

 

Alla laajasta Bals VARIABOX keskusvalikoimasta joitain poimintoja.

Snro Tyyppi InA IP Pistorasiat    Johdonsuojat Vikavirtasuoja 30mA  
        suko 5x16A 5x32A 1-n 16A 3-n 16A 3-n 32A 4-n 40A 4-n 63A
34 042 32 89011 16 IP44 2 1   2 1      
34 040 53 89010 16 IP44 2 1   2 1   1  
34 042 34 89076 32 IP44 2 1 1 2 1 1 1  
34 042 92 890925 16 IP67 3 1   3 1   1  
34 042 93 890931 32 IP67 3 1 1 3 1 1   1
34 108 01 896375 32 IP44   2+2k     2      
34 108 09 896368 32 IP67     1+k     1 1  
Bals

Defem ja Wibe – kaapelinvetorullat

Kaapelien veto hyllyille helpottuu merkittävästi käyttämällä kaapelinvetorullia.

Uni-Block täyskumikeskukset

Moduloitu kuminen keskussarja kaikkiin käyttökohteisiin.

UTU-X: Yksi laite lataa ja lämmittää autot

 UTU-X on erinomainen vaihtoehto taloyhtiöiden ja julkisten parkkipaikkojen autojen lataus- ja lämmitysratkaisuksi.