UTU-X: Yksi laite lataa ja lämmittää autot
UTU-X on erinomainen vaihtoehto taloyhtiöiden ja julkisten parkkipaikkojen autojen lataus- ja lämmitysratkaisuksi.
Moduloitu kuminen keskussarja kaikkiin käyttökohteisiin.
Siirrettävänä tai ripustettavana jousivoimapalautuksin, sähkö- ja painevarusteisena sekä RJ45 datarasioin. Suojaluokat IP44 ja IP67.
Snro 34 014 00
Uniblock-keskus 16A/400V IP44 siirrettävä
Snro 34 014 10
Uniblock-keskus 16A/230V IP44 ripustettava
Snro 34 397 20
Uniblock-keskus 16A/400V IP44 paineilma,ripustettava
Snro 34 397 11
Uniblock-keskus Suko/230V IP44 ripustettava
UTU-X on erinomainen vaihtoehto taloyhtiöiden ja julkisten parkkipaikkojen autojen lataus- ja lämmitysratkaisuksi.
Kaapelien veto hyllyille helpottuu merkittävästi käyttämällä kaapelinvetorullia.
Schneider Electricin sähkökeskukseen asennettavilla valokaarivikasuojilla estät tehokkaasti sähkövioista aiheutuvat tulipalot, jotka ovat yleisimpiä sähköasennuksista johtuvien tulipalojen aiheuttajia rakennuksissa.