Sigma vakiokeskus on kuivan tilan teräsrakenteinen tuoteperhe. Sigmasta löydät ryhmäkeskukset, dataryhmäkeskukset ja mittausryhmäkeskukset.

Keskuksia on sekä uppo- että pinta-asennukseen. Sigma vakiokeskuksessa syöttö on rakennettu kolmivaiheisilla syöttökiskoilla, jolloin lähtöjen lisääminen on helppoa.

Uppoasennukseen sisältyy upotuskaukalo, missä runsaasti putkitusreikäaihioita. Pinta-asennuksessa keskukset on varustettu johdotusaihioilla (HTK26).

Sigma dataryhmäkeskusten IT-osan asennuspinta-ala täyttää viestintäviraston määräyksen 65 D/2019. IT-osa on varustettu 2-osaisella pistorasialla ja maadoituskiskolla.

Dataosassa Keystone RJ- paneeli vakiona. Lexcom, sähkönumero 3309522, saatavana lisätarvikkeena.

Tekniset tiedot 

  • 4 eri kokoa ja kalustusta
  • Vakiona uppoasennukseen upotuskaukalo ja pinta-asennukseen peitekehys
  • Väri: Vakioväri RAL9010
  • Tilauksesta RAL värikartan väreillä
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Suojausluokka: IK07
  • Tukeva rakenne
  • Muutokset ja laajennukset helppoja
  • Moduulikomponenttien irrottaminen ja vaihtaminen helppoa ja nopeaa

Sigma on

  • TURVALLINEN: Valmistettu Suomessa. Täyttää uusimmat määräykset.
  • TEHOKAS: Helppo valita ja asentaa. Kaikki tarpeellinen mukana.
  • KESTÄVÄ: Tukeva ja vankka rakenne.
  • HELPOSTI MUUNNELTAVA: Acti 9 katkaisijan vaihtaminen helppoa. Virtakiskot valmiiina laajennusmahdollisuudella.
Snro uppoSnro pintaRyhmäkeskus
33095033309512PASU402
33095023309513PASU603
33095013309514PASU804
33095003309515PASU1005
Snro uppoSnro pintaDataryhmäkeskus
33095073309516PASU402D
33095063309517PASU603D
33095053309518PASU804D
33095043309519PASU1005D

Snro pintaMittausryhmäkeskus
3309523PASU402M
3309524PASU603M
3309525PASU804M
3309526PASU1005M

Delta saneerauskeskus on kuivantilan teräsrakenteinen tuoteperhe joka soveltuu erityisetsi vanhojen asuntojen sähkösaneeraukseen. Deltasta löydät ryhmä- ja dataryhmäkeskukset.

Pinta-asenteisten Delta saneerauskeskukset valmistetaan ja kalustetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Syöttö on rakennettu kolmivaiheisella syöttökiskolla, jolloin lähtöjen lisääminen on helppoa. Voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan.

Delta dataryhmäkeskusten IT-osan asennus- pinta-ala täyttää viestintäviraston määräyksen 65 D/2019. IT-osa on varustettu 2-osaisella pistorasialla ja maadoituskiskolla. 

Dataosassa Keystone RJ- paneeli vakiona. Lexcom, sähkönumero 3309522, saatavana lisätarvikkeena.

Tekniset tiedot 

  • 2 eri kokoa ja kalustusta
  • Mitat:
    • Ryhmä+data 300×900 mm
    • Ryhmä 300×500 mm
    • Data 300×500 mm
    • Muut koot tarpeen mukaan
  • Väri: Vakioväri RAL9010
    • Tilauksesta RAL värikartan väreillä
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Suojausluokka: IK07
  • Tukeva rakenne
  • Muutokset ja laajennukset helppoja
  • Moduulikomponenttien irrottaminen ja vaihtaminen helppoa ja nopeaa

Delta on 

  • TURVALLINEN: Valmistettu Suomessa. Täyttää uusimmat määräykset.
  • TEHOKAS: Helppo valita ja asentaa. Kaikki tarpeellinen mukana.
  • KESTÄVÄ: Tukeva ja vankka rakenne.
  • HELPOSTI MUUNNELTAVA: Acti 9 katkaisijan vaihtaminen helppoa. Virtakiskot valmiiina laajennusmahdollisuudella.
SnroRyhmäkeskus
3309527PASUS363
SnroDataryhmäkeskus
3309528PASUDS
SnroTelekeskus
3309529PASUDS422

Lataa esite

Teksti ja kuvat: Gistele

UTUn B-tyypin vikavirtasuojien valikoima laajentuu

Teollisuudessa ja vihreän energian tuotannossa tarvitaan yhä useammin erityistoiminnoilla varustettuja vikavirtasuojia.

Uudet FWU-kotelot uppoasennukseen

Etsitkö monikäyttöistä ryhmäkeskuskoteloratkaisua asennuskohteeseesi?

Tyylikäs pinta-asennettava Esteri-ryhmäkeskus EVS245.09P

Ensto laajentaa keskustuotevalikoimaansa muovisella pinta-asennetavalla Esteri ryhmäkeskuksella EVS245.09P.