TransferPacT Automatic ≤ 160A -vaihtokytkin suorittaa verkonvaihdon normaalista virtalähteestä varasyöttöön helposti ja automaattisesti sähkönjakelun häiriötilanteissa.
Automaattinen syötönvaihto avuksi
Sairaalat, datakeskukset, tietoliikenne, energiantuotanto ja -jakelu, vesihuolto, liikenne, rakennukset, teollisuus ja maatalous ovat esimerkkejä kohteista, joissa sähkönjakelun häiriöt voivat aiheuttaa henkilöturvallisuuteen liittyviä vakavia seuraamuksia tai liiketoimintaan kohdistuvia suuria talodellisia kustannuksia. Kun kohteessa on käytössä vaihtoehtoinen sähkölähde, kuten toinen muuntaja tai generaattori, niin sujuva vaihto syötöltä toiselle on hyvä suorittaa mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja automaattisesti.
Muunneltava ”all-in-one” rakenne
TransferPacT Automatic sisältää kaikki automaattiselta vaihtokytkimeltä (ATS) vaadittavat ominaisuudet yhdessä laitteessa ja on siten helppo asentaa ja ottaa käyttöön. Vaihtokytkin on tarvittaessa etävalvontaan liitettävä ja toiminnoiltaan helposti laajennettava koko elinkaarensa ajan. Esimerkkeinä laajennusmoduuleista ovat mm. generaattorin käynistys ja hälytys, kuormankevennys, vaihdon pakko-ohjaus tai tulipalohälytys.
TransferPacT Automatic on IEC-60947-6-1-standardin mukainen PC-luokan automaattinen syötönvaihtokytkin. Vaihdon nopeus on < 500 ms. Tuoteperhe kattaa virta-alueen 32-160 A verkkojännitteellä 220-440 V ja tuotteita on saatavilla 2-, 3- tai 4-napaisina.
Kaksi mallia
TransferPacT Automaticin etuna on helppo asettelu on perinteisillä valinta-/dippikytkimillä. TransferPacT Active Automatic LCD-näyttö mahdollistaa laajemmat toiminnallisuudet ja asettelut. Active versio sisältää lisäksi vakiona Modbus RTU -väyläliitynnän ja mahdollisuuden keskuksen kanteen asennettavan HMI:n käyttöön.
Helppo valinta
Vaihtokytkimen määrittely ja valinta on helppoa www.se.com/fi -sivustolla olevien suomenkielisten on-line tuotevalitsimien ansiosta.
SMC:n modulaariset paineilman käsittelylaitteet löytyvät nyt yhtenäisellä profiililla ja erittäin kompakteilla asennusmitoilla. AC-D-sarja kattaa kaiken suodattimista ja paineensäätimistä virtausmittareihin samanaikaisella paineen ja lämpötilan mittauksella.
Analyysini perustuu Teknisen kaupan toukokuun 2018 Suhdannenäkymät -raporttiin. Lukujen perusteella teollisuudella menee hyvin. Tässä kirjoituksessa arvioin suhdanteen kehitystä kansainvälisen ostopäällikköindeksin ja luottamusindikaattorin avulla.