LEDVANCE Floodlight Asymmetrical
Energiatehokasta ja tyylikästä aluevalaistusta.
LINEARlight Colormix Flex Protect ja OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8 G3
OSRAM LINEARlight Flex Colormix Protect -tuoteperhe luo henkeäsalpaavia värikorostuksia erityisesti julkisivujen tai sisäseinien kaareviin osiin, mutta sitä voidaan käyttää myös värikkäinä käytävien valaisimina. Vapaasti ohjelmoitavat värinvaihdot herättävät erilaisia tunnelmia, jotka voivat olla rauhoittavia, rentouttavia, inspiroivia tai jännittäviä vuorokaudenajasta riippuen.
Uuden sukupolven LED-nauhoissa on nyt juotetut, UV-stabiloidut kaapelit, jotka tarjoavat paremman eristyksen ja vähentävät varjostusta. Uusi muotoilu mahdollistaa minimalistisen asennuksen arkkitehtonisia yksityiskohtia korostaen, myös yhdessä valinnaisen SLIM TRACK -järjestelmän kanssa.
LINEARlight FLEX Colormix Protect LED-nauhat LFP300RGB ja LFP600RGB L1
OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8 G3
Uudistunut DALI-2 LED-liitäntälaite tulee vedonpoistolla ja sopii itsenäiseen asennukseen. Liitäntälaitteen monipuoliset ohjaustoiminnot säätävät Tunable White -sovelluksia DALI, Touch DIM tai Double-Touch DIM -himmennyksillä. Lisää toimintatiloja voi valita Tuner4Tronic -ohjelmistolla (DALI Dim2Warm, Touch DIM Dim2Warm, DT6 4 sync channels, corridor function, jne.)
OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8 G3 täyttää EN 60598-2-22 turvavalaistusasennuksen vaatimukset, mikä mahdollistaa yleisvalaistuksen liittämisen osaksi turvavalaistusta.
OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8 G3 on turvallinen valinta. Sen napaisuudesta riippumaton DALI-2 ohjausliitäntä kestää verkkojännitteen EN 62386:n mukaisesti ja DALI-kanavat konfiguroituvat automaattisesti, kun liitäntälaite kytketään käyttöön.
Snro | Nimike | EAN |
4010939 | OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8 G3 | 4062172274302 |
4139642 | LFP300RGB-G5-06 C | 4062172283540 |
4139643 | LFP600RGB-G5-06 L1 | 4062172283526 |
Uusi urheilutilavalaisin Ensto Sport kestää kolhuja ja katseita. Vankka runko, suojattu valonlähde ja laadukas LED-valo tekevät Sportista liikuntasalien ja palloiluhallien voittajan.