WAGO TOP JOB ’S –haaroitusliittimillä keräät vikavirtojen nollat yhteen liittimeen tai asennat vaihejaon

Olemme tuoneet markkinoille WAGO:n uudet haaroitusliittimet, joista käytetään myös nimitystä kokoojaliitin. Liittimiä on neljää väriä; sininen, harmaa, musta ja punainen. Johdinpaikkoja on syöttöpuolella 1 kpl max. 10 mm² poikkipinta-alalle ja lähtöpuolella 6 kpl max. 2,5 mm² poikkipinta-alalle. Push-in jousitekniikan ansiosta liittimet on nopea asentaa ja niissä on kiinteä päätylevy.

Käyttämällä näitä liittimiä säästää sivuttaissuunnassa kiskotilaa sillä liittimen leveys on vain 9 mm eli ½ modulia. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa liuskamerkinnät oman tietokoneen kautta Smartprinter:illä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. 2 liitintä voidaan silloittaa samaan potentiaaliin kahdella (2001-404, Snro 1923103) sillalla ja 3 liitintä voidaan silloittaa samaan potentiaaliin kahdella (2001-406, Snro 1927408) sillalla. Tuplasilloitusta tulee käyttää virrankestoisuuden takia.

 

Snro Wago tuote nro Yleisnimi Tekninen nimi
19 393 39 2006-8031 Haaroitusliitin 1 x 6 (10)mm² / 6 x 1.5 (2,5)mm², HAR
19 393 40 2006-8033 Haaroitusliitin 1 x 6 (10)mm² / 6 x 1.5 (2,5)mm², PUN
19 393 49 2006-8034 Haaroitusliitin 1 x 6 (10)mm² / 6 x 1.5 (2,5)mm², SIN
19 393 50 2006-8035 Haaroitusliitin 1 x 6 (10)mm² / 6 x 1.5 (2,5)mm², MUS
2-liitintä      
19 231 03 2001-404 Oikosulkusilta Jumpperi 4-OS. In 18A
3-liitintä      
19 274 08 2001-406 Oikosulkusilta Jumpperi 6-OS. In 18A

Virta- ja jännitevalvontareleet sähköverkon tilan seurantaan

Hagerin jännitteen ja virran valvontaan tarkoitettujen releiden valikoima on uudistunut. Aiemmat 2 moduulia leveät relemallit ovat korvautuneet monikäyttöisillä 1 moduulia leveillä tuotteilla. Jännitereleistä suurin osa malleista soveltuu sekä 1- että 3-vaiheverkkojen valvontaan ja korvaavat siten useamman tuotteen vanhan sarjan tuotteista, tuoden tehokkuutta materiaalihallintaan. Lisäksi kahdelle jännitereleelle on rinnakkaisversiot kahdennetuilla koskettimilla 2 moduulia leveänä toimintakriittisiin asennuksiin. Täysin uutena valikoimaan on lisätty alijännitereleet, joita voit käyttää ilmanvaihdon käytön seurantaa. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Tuote 27 073 45 EUC100 Valvontarele virta 1v 0.5-10A ali/yli/ikk. 27 073 46 EUU100 Valvontarele jännite alij. 1/3L+N 1vk 1M 27 073 47 EUU200 Valvontarele jännite alij. 1/3L+N 2vk 2M 27 073 48 EUD100 Valvontarele jännite yli/ali+vaihej. 1/3v 1M 27 073 49 EUM100 Valvontarele jännite alij./ikk/vaihej 1vk 1M 27 073 50 EUM200 Valvontarele jännite alij./ikk/vaihej 2vk 2M 27 073 51 EUP100 Valvontarele jännite epäsym. 5-25% 1vk 1M   [/su_table]

Steinel Nightmatic 3000 Vario -hämäräkytkin

Steinel Nightmatic 3000 Vario seinäasenteinen hämäräkytkin kytkee valon asetetutun lux-tason alittuessa ja sammuttaa asetetun lux-tason ylittyessä.

Tee luotettava asennus Henselin jakorasioilla ja moduulikoteloilla

Hensel mahdollistaa luotettavan ja turvallisen sähkönjakelun innovatiivisilla tuotteillaan myös likaisissa ja pölyisissä ympäristöissä. Kattava valikoima on nostanut Henselin yhdeksi markkinoiden johtavimmaksi pienjännitteelle suunnattujen tuotteiden valmistajaksi.