PEL106 teho- ja energiatallennin IP67 WIFI-yhteydellä sekä SIM-korttipaikalla
IP67 kotelointi tekee laitteesta vedenkestävän ja näin ollen maastoon soveltuvan mittalaitteen. Sisäänrakennettu jännitteensyöttö (jopa 1000 V) suoraan jännitetulojen kautta. Käytettävänä jopa 5 jännite- ja 4 virtatuloa.
IP67 kotelointiluokitus saavutetaan käyttämällä MiniFlex MA194 tai MA196 ja AmpFlex A196 -virtapihtejä sekä kierreliittimillä varustettuja PEL106 jännitejohtoja. Kokonaisvaltaiseen energia-analysointiin, missä helposti siirrettävä laitteisto on toivottava. Mittaamiseen ja valvontaan 50, 60 sekä 400 Hz:n asennuksissa. Mittaa tasa- ja vaihtojännitteen 1000 A TRMS asti, vaihtovirran 5 mA…10 000 A ja tasavirran 50 mA…5 000 A.
Jännite- ja virranmuuntajia käytettäessä päästään 650 kV:n ja 25 kA:n arvoihin (10 GW). Tehon- ja energiankulutuksen laskentaan kaikissa neljässä kvadrantissa. Samanaikaisesti voidaan mitata ja tallentaa laitteen muistiin myös taajuus, tehokerroin, THD sekä yksittäiset yliaallot (50:nteen asti). Esim. 10 minuutin jakso, 1 s:n trendillä 30 päivän ajan vie 3,2 GB muistitilaa. Sama mittaus vie 0,52 GB:n verran muistitilaa ilman 1 s:n trendiä. 128 näytteenottoa per jakso (20 ms).
Mahdollista tallentaa jopa 8 kanavaa 4-20mA / 0-10 Vdc yhdessä L452 loggerin avulla. PEL 106:n kommunikointivaihtoehdot ovat Bluetooth, USB, WIF, SIM-korttipaikka sekä Ethernet (mahdollista muodostaa useamman PEL-yksikön verkosto). PEL 106 voidaan WIFI:n avulla liittää langattomaan verkkoon tai “Hot-Spot”-yksiköksi, mikäli käytössä ei ole langatonta verkkoa. Mahdollista kommunikoida IRD-verkoston kanssa, jokaisen PEL-yksikön omatessa IP-osoitteen, jonka ansiosta PEL on tavoitettavissa internetin kautta.
Laitetta voidaan käyttää yhdessä kaikille Chauvin Arnoux teho- ja energiatallentimille sekä -analysaattoreille soveltuvien virtapihtien kanssa. Laite tunnistaa automaattisesti siihen kytketyt pihdit. Laitekonfigurointi sekä mittausraporttien laadinta onnistuu kätevästi mukana tulevan DataView-ohjelmiston avulla. Ohjelma on suomenkielinen ja lisenssivapaa.
Transienttien sekä nopeiden tapahtumien (alle 1 ms) mittaamiseen suosittelemme Qualistar-laitesarjaa: CA8331, CA8333, CA8336 tai CA8436. Turvallisuusluokitus IEC61010:n mukaisesti 1000 V CAT IV.
Chauvin Arnoux’n laajaan mittalaitevalikoimaan sisältyy luonnollisesti myös Pohjoismaiden vaihteleviin sääolosuhteisiin soveltuvia mittalaitteita. Suomen karu ilmasto asettaa tiettyjä vaatimuksia ulkona käytettäville mittalaitteille, jolloin laitteiden tulisi monesti olla sekä vedenpitäviä että pakkasenkestäviä.