Vakiopylväät USB-latauspisteillä
Nyt saatavilla SLO:n varastosta suositut vakiopylväät USB-latauspisteillä.
Tyylikkäät DESK 2- ja ELEVATOR -pistorasiapaneelit
DESK 2– joustavaan käyttöön suunniteltu pistorasiapaneeli toimistoihin, kirjastoihin, neuvotteluhuoneisiin, sekä koulu- ja asuinympäristöihin. Ihanteellinen ratkaisu kotitoimistoon etätyöskentelyn tueksi.
Pistorasioiden saavutettavuus työpöydältä käsin vähentää jatkojohtojen tarvetta sekä edistää laitteiden kytkennän ergonomisuutta. DESK 2 asennetaan pöydän kanteen säädettävillä alumiinisilla jaloilla helposti ja jälkeä jättämättä, kuusiokoloavainta käyttäen.
DESK 2 soveltuu mainiosti muunneltaviin tiloihin, koska sen kiinnitys sekä irrottaminen on nopeaa ja vaivatonta, eikä vahingoita pöytätason pintaa. DESK 2- pistorasiapaneeli on varustettu 0,2m Wieland-virtatulojohdolla, johon tulee liittää halutun mittainen Wieland- virransyöttökaapeli pistokepäällä.
Snro | Tuote |
14 356 04 | Desk 2- pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla, valkoinen (kuten RAL9010) |
24 120 28 | Wieland virransyöttökaapeli pistokkeella 5m |
24 120 25 | Wieland virransyöttökaapeli pistokkeella 2m |
ELEVATOR– nostettava ja laskettava pop-up pistorasiapaneeli. Elevatorissa on jousimekanismi, jonka avulla pistorasian voi laskea alas pöytälevyn tasolle piiloon, kun se ei ole käytössä ja vastaavasti painamalla kantta, nostaa pistorasialiitännät ylös laitteiden kytkentää varten. Elevator on saatavilla rosterisena sekä uutuusvärinä myös mattamustana. Elevator on ihanteellinen ratkaisu toimisto- sekä opiskelutilojen pöytiin, sekä muun muassa keittiösaarekkeisiin. Pistorasiapaneelissa on kiinteä 2 metrinen virtajohto, sekä irtonainen pistotulppa mukana.
Snro | Tuote |
25 144 14 | Elevator pop-up pistorasia, 2:lla pistorasialla. Väri mattamusta RAL9005. |
25 144 15 | Elevator pop-up pistorasia, 1:llä pistorasialla ja 2:lla USB-A latauksella. 3.1A/5V. Väri mattamusta RAL 9005. |
14 356 19 | Elevator pop-up pistorasia, 2:lla pistorasialla. Väri rosteri. |
Nyt saatavilla SLO:n varastosta suositut vakiopylväät USB-latauspisteillä.
Valaistuksen ohjausta ilman kosketusta kohteisiin, joissa hygienian vaatimustaso on korkea, kuten sairaalat, laboratoriot, elintarviketuotanto tai ravintolat.