Suosittu LEDVANCE Damp Proof -teollisuusvalaisin 5-napaisella läpijohdotuksella
Suosittu LEDVANCE Damp Proof Classic -tuoteperhe kasvaa kahdella uudella valaisinmallilla.
Zephyr –katuvalaisin on suunniteltu erityisesti piha- ja parkkialueiden ja kadunvarsien valaistukseen.
Valotehokas ja vankkarakenteinen Zephyr on saatavissa kahdessa eri koossa ja useassa eri teho- ja lumenvaihtoehdoissa.
Koodi | Snro | Kuvaus |
0050077 | 4579585 | Zephyr Small 30W 3500lm 4000K harmaa IP66 |
0050079 | 4579586 | Zephyr Large 46W 5200lm 3000K harmaa IP66 |
0050081 | 4579587 | Zephyr Large 46W 5500lm 4000K harmaa IP66 |
0050085 | 4579588 | Zephyr Large 61W 7700lm 4000K harmaa IP66 |
0050087 | 4579589 | Zephyr Large 81W 9800lm 3000K harmaa IP66 |
0050089 | 4579590 | Zephyr Large 81W 10000lm 4000K harmaa IP66 |
0050099 | 4579591 | Säädettävä pylväskiinnike Zephyr Small 48/60mm |
0050100 | 4579592 | Säädettävä pylväskiinnike Zephyr Large 60/60mm |
0049077 | 4579516 | IP68 kytkentäliitin 3-napainen |
Suosittu LEDVANCE Damp Proof Classic -tuoteperhe kasvaa kahdella uudella valaisinmallilla.
Hide-a-liten tuotevalikoimaan kuuluu peräti kolme valaisinperhettä, joiden valaisimet voidaan asentaa suoraan eristettä vasten.
Airamin uudet valaisimet Plano ja Plano Pro moduulikattoihin. Plano on kustannustehokas ja varma valinta. Energiatehokas Plano Pro on lähes rajattomien mahdollisuuksien vaihtoehto.