Steinel 2000 ECO sarja – edulliset liiketunnistimet ammattikäyttöön
Kaikki mallit IP54, suojausluokka II ja takuu 5 vuotta. Asennus myös pintajohdolla.
Etenkin taloyhtiöt mielessä luotu Salat on ajattoman tyylikäs uutuus Karluxin puistovalaisinvalikoimassa. Taajamavalaisin Salat on kotonaan myös esimerkiksi puistoissa, pyöräteillä ja promenadeilla. Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Valaisimeen on saatavilla valon suuntaava häikäisysuoja (4507142). Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Karluxin valaisinmallistosta löytyy LED-valaisimia monenlaiseen kohteeseen – urbaaniin uudiskohteeseen, idylliseen maalaismiljööseen tai päivittämään vanhat energiasyöpöt valaisimet. Jokainen valaisin on suunniteltu ja valmistettu alusta saakka Suomessa hyödyntäen perinteistä käsityötaitoa. Valaisimien asennus ja huolto on tehty mahdollisimman nopeaksi ja vaivattomaksi. Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
• runko sinkittyä ja polttomaalattua terästä, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
• harmaa RAL 7037
• LED-moduuli 44 W / 5100 lm
• KARLED-moduulin elinikä >100 000 h, Ra >80
• asennus pylvääseen (60 mm)
• asennuskorkeus 3-6 m
• värilämpötila 4000 K (tilauksesta myös 3000 K)
• DALI-ohjattavissa
• liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
• IK10
• kotelointiluokka IP65
• kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
• toimitetaan johdotettuna 5m, MMJ 5X1,5 S
SÄHKÖNUMERO 4507190
Kaikki mallit IP54, suojausluokka II ja takuu 5 vuotta. Asennus myös pintajohdolla.
3D-tulostamisesta saattaa monelle tulla edelleen mieleen esimerkiksi pienoismallien tai prototyyppien valmistus, mutta nykyisin jopa valaisimia voidaan 3D-tulostaa massatuotantona, kuten ripustusjohtovalaisimia, riippuvalaisimien varjostimia ja kiskoon asennettavia kohdevalaisimia.
Voimatel on saneerannut Varkauden ulkoilureittien valaistusta projektissa, jossa 750 valaisinta päivitettiin Feilo Sylvanian Zephyreihin. Lue, mitä Voimatelin projektivastaava Joonas Turunen kertoo valaistusprojektista ja yhteistyöstä SLO:n kanssa.