Show - muuntojoustava ja mielenkiintoinen kohdevalaisin
Show on uusi kohdevalaisin, joka muuntuu moneen tarpeeseen ravintoloissa, toimistoissa ja kotona. Kahteen asentoon säädettävä valokeila ja Triac-himmennys tekevät Showsta mielenkiintoisen ja muuntojoustavan kohdevalaisimen. Runko: pulverimaalattua alumiinia Värit: valkoinen ja musta Teho: 13W Optiikka: Dual Beam – valittavissa 24° tai 36° Valovirta: 950 lm ja 1000 lm 2800K ja 4000K, Ra>80 MacAdams 3-SDCM Led-moduulin elinikä 25 000h L80 Asennus: 3-vaiheiseen virtakiskoon Triac-himmennettävä nousevan ja laskevan reunan säätimellä Ensto Intro kiertonuppisäädin, snro 2621180 [su_table responsive="yes"] Snro Tyyppi Tuotenimi Kanta Väri Kg Optiikka Teho Valovirta 42 170 45 SH950DWH SHOW 950LM 13W 828 D DB WH LED Valkoinen 0,5 24° / 36° 13W 950 lm 42 170 42 SH950DBL SHOW 950LM 13W 828 D DB BL LED Musta 0,5 24° / 36° 13W 950 lm 42 170 39 SH1000DWH SHOW 1000LM 13W 840 D DB WH LED Valkoinen 0,5 24° / 36° 13W 1000 lm 42 170 36 SH1000DBL SHOW 1000LM 13W 840 D DB BL LED Musta 0,5 24° / 36° 13W 1000 lm [/su_table]