Warmos panostaa pakkauksiin ja kehittää kumppanuuksia
Suomalainen öljytäytteisiä lämmittimiä valmistava Warmos on uudistanut tuotepakkauksensa, jotka näkyvät asiakkaille kevään 2022 aikana.
Kylmäkutisteet ovat olleet markkinoilla jo yli 45 vuotta ja niiden käyttö päivittäisissä asennuksissa lisääntyy koko ajan.
Kylmäkutiste on turvallisempi, luotettavampi ja helpompi tapa keskijännitejatkosten ja -päätteiden asennukseen kuin lämpokutiste, koska se sisältää vähemmän asennusvaiheita, ei vaadi lämmitystä ja asennuksen luotettavuus paranee. Teknologiaa voidaan käyttää myös hankalissa kohteissa kuten sisätiloissa joissa on rajoituksia tulityön suhteen.
Kylmäkutiste kohdistaa kaapeliin joka suunnalta tasaisen ja kestävän paineen. Asennuslämpötila on -20… +50 DegC. Integroidussa kylmäkutistejatkoksessa on valmiiksi asennettuna keskijänniteasennuksessa kriittinen sähkökentän ohjain, mikä paitsi nopeuttaa asennusta myös lisää luotettavuutta.
Euroopan sähköverkkomarkkinoille on asennettu yli 10 miljoonaa kylmäkutistetta.
Kylmäkutisteratkaisuja on saatavilla 1 kV:sta aina 72.5 kV:n maksimijännitteeseen asti. Tuoteperheeseen kuuluvat päätteet, jatkokset ja kosketuspäätteet. Toimittajalta on saatavista tuotekoulutusta sekä sertifioitu kumppanuusohjelma.
5241006 | EC-1 kylmäkutistetuppilo | Päätetuppilo,12-20 mm |
5241007 | EC-2 kylmäkutistetuppilo | Päätetuppilo,16-30 mm |
5241008 | EC-3 kylmäkutistetuppilo | Päätetuppilo, 26-49 mm |
5241009 | EC-4 kylmäkutistetuppilo | Päätetuppilo, 46-84 mm |
5242390 | 98-KC21 | Kylmäkutiste 13.5-49.3 mm |
5235298 | 98 CCS 11 | Kylmäkutiste 13.5-39 mm |
5235473 | 3M EPDM jatkosk. 91-AC 95-4 MC | Kylmäkutiste |
5235492 | 3M EPDM jatkosk. 91-AC 50-4 MC | Kylmäkutiste |
5235493 | 3M EPDM jatkosk. 91-AC 35-4 MC | Kylmäkutiste |
5235494 | 3M EPDM jatkosk. 91-AC 240-4-C | Kylmäkutiste |
Teksti ja kuvat: 3M
Suomalainen öljytäytteisiä lämmittimiä valmistava Warmos on uudistanut tuotepakkauksensa, jotka näkyvät asiakkaille kevään 2022 aikana.
Energiankulutus helposti hallintaan markkinoiden nykyaikaisimmilla ja energiatehokkaimmilla sähkölämmittimillä.