Wiha Speede® II -akkuruuvimeisselillä ruuvaat kolme kertaa nopeammin
Kaksi materiaalin suoja-arvoa, LED-valo ilmaisee 1,0 Nm:n valinnan
Mandrexin reikäsahat saavat aikaan siistin työjäljen ja eri terätyypit porautuvat vaivatta niin puuhun, harkkoon, metalliin kuin teräkseenkin. Maailmanlaajuisesti patentoidulla ONE CLICK -pikaistukalla reikäsahan kiinnitys on nopeaa ja vaihto vaivatonta.
TCT-SuperXcut reikäsahasarja Mandrexilta (Snro 6449801) ONE CLICK -pikaistukalla sekä HSS- ja TCT- ohjainporilla sisältää kovametallihampaiset reikäsahat. SuperXcut reikäsahat ylittävät Bi-metalli reikäsahojen kestoiän 10-kertaisesti. Kovapalahampaat on valmistettu erityisesti tätä varten kehitetystä kovametallista, minkä ansiosta leikkuukyky ja tuotteen kestävyys ovat erinomaiset. Leikkuusyvyys 60 mm, joten yhdellä kertaa voi porata syvempiä reikiä.
Lastunpoisto on tehokasta tuotteelle suunniteltujen aukkojen ansioista. Reikäsaha leikkaa sujuvasti ja lämmönmuodostus on vähäinen. TCT-SuperXcut sopii käytettäväksi sähköisten ja akkukäyttöisten työkalujen kanssa. Se soveltuu puulle muoville, pehmeälle kivelle, laatoille sekä tiilille.
Reikien laajennus onnistuu kätevästi Mandrexin 3-osaisen MXqs-adapterisarjan (Snro 6449800) avulla. Lisäadapteri mahdollistaa pienemmän reikäsahan käytön poran keskityksessä. Mandrex reikäsahajärjestelmän käyttö on nopeaa ja helppoa:
Kun tarvitset halkaisijaltaan erikokoista reikäsahaa, paina vain painiketta ja vaihda reikäsaha. Liu’uta toinen reikäsaha paikalleen ja olet valmis jatkamaan.
Pienempää reikäsahaa voi käyttää poran keskittämiseen. Lisäadapterin avulla halutun kokoisen reiän poraaminen on helppoa.
Reikäsahaa siirretään taaksepäin painamalla painiketta. Sahattu pala työnnetään pois ohjainporalla. Seuraavan reiän poraat helposti ja nopeasti.
Kaiken kokoisille reikäsahoille tarvitaan vain yksi pikaistukka. Ei enää kahta pikaistukkaa erikseen pienille ja suurille halkaisijoille.
Snro | Selite |
6449800 | MANDREX MXqs 3-osainen adapterisarja laajennukseen |
Teksti ja kuvat: STC Trading
Kaksi materiaalin suoja-arvoa, LED-valo ilmaisee 1,0 Nm:n valinnan
Kunnossapitoasentajalle teollisuuteen tai sähköasentajalle liikkuvaan työhön
Kaikkeen taipuva muoviämpäri jäi kakkoseksi avopakille Vielä jaksaa vanha painaa pikku sähkökeikkaa ja liian tutuksi on ehtinyt käydä matka asuinhuoneistosta autotallille. Kun kaikki ei sitten mahdu kerralla mukaan¸niin työkaluja täytyy käydä hakemassa yksitellen tai kuskata tarvikkeita paremman puutteessa muoviämpärissä.