Smart ja äly. Puheesta liiketoimintaan
Smart on nyt muotia. En puhu pienistä Sveitsiläisistä kaupunkiautoista vaan teollisuuden keksimistä toinen toistaan viisaammista tuotteista.
Tämän yksinkertaisemmaksi asiat eivät voisi enää mennä – LED-nauha ilman ohjainta ja rajoittavaa toisiopuolen kaapelointia. LEDstrip 230V IP65 -valonauha asennetaan ja kytketään suoraan 230V jännitteeseen katkaisuvälin ollessa vain 10 cm. Max. pituus jopa 100 metriä valomäärän mukaan. Vältä myös LED-nauhan hankala juottaminen käyttämättä kätevää liitäntäsarjaamme.
Ei ohjainta – kytkentä suoraan 230V!
LEDstrip 230V IP65 muodostaa tasaisen, katkeamattoman valolinjan. Saatavana on kolme valomäärää Low, Mid ja High sekä kolme värilämpötilaa 2700K, 3000K ja 4000K. Sopii erinomaisesti ulkokäyttöön (IP65) ja kosteisiin tiloihin, kuten epäsuoraksi valoksi julkisivuihin, opastevaloksi kaiteen alle tai valaisemaan isojen teollisuuskiinteistöjen julkisivuja. LEDstrip 230V on saatavana On/Off-ohjauksella useissa värilämpötiloissa.
Unohda LED-nauhan juottaminen! LEDstrip 230V IP65 -nauhan helppoa kytkentää varten valikoimastamme löytyy myös ruuvattava liitäntäsarja. Sen avulla voit liittää liitosjohdon 230V LED-nauhaan ilman juottamista.
Teksti ja kuvat: Hide-a-Lite
Smart on nyt muotia. En puhu pienistä Sveitsiläisistä kaupunkiautoista vaan teollisuuden keksimistä toinen toistaan viisaammista tuotteista.
Joustavaa pääteholkkia käytetään muoviputken päättämiseen betonielementeissä
Fricon kattavasta lämpösäteilijävalikoimasta löytyy ratkaisut eri korkuisten tilojen yleis-, lisä- ja kohdelämmitykseen.