Digitaaliset kellokytkimet
Viikkokellot sekä astronomiset viikkokellot
Matta valkoinen -värin avulla voit luoda kohteeseen ylellistä tunnelmaa, leikitellä tai häivyttää. Yhdistä markkinoiden paras asennettavuus ja tinkimätön tyylikkyys niin uudis- kuin saneerauskohteissakin.
Sarja soveltuu pinta- ja uppoasennuksiin sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin. Peitelevyt ovat saatavissa 1–5-osaisina (85 ja 100 mm), ja ne voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan.
Miellyttävä kosketustuntuma ja kulutusta kestävä pinta. Pintamateriaali: iskunkestävä, murtumaton ja UV-säteilyä kestävä kestomuovi. Ei sisällä PVC- tai halogeeniyhdisteitä
Yhdistele vapaasti Impressivo-, teräs-, axcent- ja carat-mal- listojen kanssa!
Tyyppi | Snro | Kuvaus | Pakkauskoko |
1062UC-884 | 21 664 02 | 2-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X | 1 |
1066UC-884 | 21 664 06 | 6-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X | 1 |
1065UC-884 | 21 664 05 | 5-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 2X | 1 |
10666UC-884 | 21 664 66 | 6+6-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 0X | 1 |
1067UC-884 | 21 664 07 | 7-kytkin, 16AX/250V, IP21, UKJ 2X | 1 |
10631UC-884 | 21 664 01 | 1+1+1-kytkin, 16AX/250V/IP21 UKJ 0X | 1 |
Tyyppi | Snro | Kuvaus | Pakkauskoko |
1786-884 | 21 061 07 | Vipu, 1-osainen | 1 |
1785-884 | 21 061 06 | Vipu, 2-osainen | 1 |
1783-884 | 21 061 04 | Vipu, 3-osainen | 1 |
1788-884 | 21 061 17 | Vipu, 1-os., punainen linssi, merkintä “1/0” | 1 |
1789-884 | 21 061 08 | Vipu, 1-os., punainen linssi, | 1 |
1789 KI-884 | 21 062 10 | Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä “kello” | 1 |
1789 LI-884 | 21 062 11 | Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä “valo” | 1 |
1789 TR-884 | 21 062 12 | Vipu, 1-os., kirkas linssi, merkintä “avain” | 1 |
1764 NLI-884 | 21 062 13 | Vipu, 1-os., nimikilvellä | 1 |
1785 JA-884 | 21 061 19 | Vipu, 2-os., merkintä “ylös / alas” | 1 |
Tyyppi | Snro | Kuvaus | Pakkauskoko |
20EUCKS-884 | 25 061 35 | 1-os. pr. 16A/IP20 UKJ 0X, keskiölevyllä | 1 |
20EUCK-884 | 25 060 32 | 1-os. pr. 16A/IP21 UKJ 0X, läppäkannella | 1 |
20EUJW-884 | 25 161 37 | 1-os. pr. 16A/IP44 UPJ 0X, läppäkannella,
kokonainen |
1 |
20EUCB2USB-884-500 | 25 061 89 | 1-os. pr. 16A/IP21 UKJ 0X, 2xUSB-laturilla | 1 |
302EUC-884 | 25 060 33 | 2-os. pr. 16A/IP21 UKJ HL, keskiölevyllä | 1 |
302EUJ-884 | 25 061 47 | 2-os. pr. 16A/IP21 UPJ HL, peitelevyllä | 1 |
302EUCK-884 | 25 161 16 | 2-os. pr. 16A/IP21 UKJ HL, läppäkannella | 1 |
302EUJW-884 | 25 161 38 | 2-os. pr. 16A/IP44 UPJ HL, läppäkannella,
kokonainen |
1 |
303UC-884 | 25 061 37 | 3-os. euro-pr. 2,5A/IP21 UKJ 2X,
keskiölevyllä |
1 |
Tyyppi | Snro | Kuvaus | Pakkauskoko |
1721F85-884 | 21 663 51 | 1-osainen peitelevy, 85mm | 1 |
1722F85-884 | 21 663 52 | 2-osainen peitelevy, 85mm | 1 |
1723F85-884 | 21 663 53 | 3-osainen peitelevy, 85mm | 1 |
1724F85-884 | 21 663 54 | 4-osainen peitelevy, 85mm | 1 |
1725F85-884 | 21 663 55 | 5-osainen peitelevy, 85mm | 1 |
1721F100-884 | 21 663 71 | 1-osainen peitelevy, 100mm | 1 |
1722F100-884 | 21 663 72 | 2-osainen peitelevy, 100mm | 1 |
1723F100-884 | 21 663 73 | 3-osainen peitelevy, 100mm | 1 |
1724F100-884 | 21 663 74 | 4-osainen peitelevy, 100mm | 1 |
1725F100-884 | 21 663 25 | 5-osainen peitelevy, 100mm | 1 |
Tyyppi | Snro | Kuvaus |
6435-884 | 26 200 43 | Keskiölevy (termostaatti/viikkokello/ajastin) 1 |
6540-884-102-510 | 26 200 81 | Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun 1 |
Tyyppi | Snro | Kuvaus | Pakkauskoko |
1819DC-884 | 72 040 95 | Keskiölevy, 2xRJ45, pölyluukut | 1 |
1766-884 | 70 040 69 | Keskiölevy, telerasialle | 1 |
1743-884 | 70 605 17 | Keskiölevy, antenni TV/R/Sat | 1 |
1758-884 | 72 040 96 | Telerasia, DKS-järjestelmä | 1 |
1792-884 | 21 061 18 | Keskiölevy, korttikytkimelle 8114.1 | 1 |
1742-884 | 21 660 47 | Keskiölevy, umpi, 80mm | 1 |
2538-100-884 | 21 660 87 | Keskiölevy, umpi, 100mm | 1 |
2519-884 | 21 661 90 | Sovitin, Impressivo, 85/100mm | 1 |
Tyyppi | Snro | Kuvaus |
1066A-884 | 20 467 36 | 6-kytkin, 16AX/250V, IP21 PPJ 2X 1 |
1065A-884 | 20 467 28 | 5-kytkin, 16AX/250V, IP21 PPJ 2X 1 |
Tyyppi | Snro | Kuvaus | Pakkauskoko |
20ESW-884 | 24 060 22 | 1-os. pistorasia 16A/IP44 PPJ 1X | 1 |
402EA-884 | 24 060 18 | 2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL | 1 |
302ESW-884 | 24 060 35 | 2-os. pistorasia 16A/IP44 PPJ HL,
läppäkannella |
1 |
402EE-884 | 24 060 19 | 2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL,
kulma-asennus |
1 |
402EL-884 | 24 060 32 | 2-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL,
lista-asennus |
1 |
404EA-884 | 24 060 25 | 4-os. pistorasia 16A/IP21 PPJ HL | 1 |
Tyyppi | Snro | Kuvaus | Pakkauskoko |
1722H-884 | 20 467 46 | 2-os. pintakotelo 85mm, kulma-asennus | 1 |
1721L-884 | 20 467 47 | 2-os. pintakotelo 85mm, lista-asennus | 1 |
1721A-884 | 20 467 29 | 1-os. pintakotelo 85mm, korkeus 41 mm | 1 |
1721S80-884 | 20 065 71 | 1-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm | 1 |
1722S80-884 | 20 065 72 | 2-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm | 1 |
1723S80-884 | 20 065 73 | 3-os. pintakotelo 80mm, korkeus 54 mm | 1 |
Tyyppi | Snro | Kuvaus | Pakkauskoko |
1721S85-884 | 21 663 77 | 1-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm | 1 |
1722S85-884 | 21 663 78 | 2-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm | 1 |
1723S85-884 | 21 663 79 | 3-os. pintakehys 85 mm, korkeus 40mm | 1 |
1721S100-884 | 21 663 91 | 1-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm | 1 |
1722S100-884 | 21 663 92 | 2-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm | 1 |
1723S100-884 | 21 663 93 | 3-os. pintakehys 100 mm, korkeus 40mm | 1 |
Teksti ja kuvat: ABB
Asennettavuuden ja muotoilunsa ansiosta hyvän suosion saavuttanut Hagerin Ateha-tuotesarja on laajentunut uusilla listatuotteilla.
Suomessa käytetään yleisesti niin sanottua schukopistotulppaa ja -rasiaa laitteiden liittämiseen sähköverkkoon.