SBTi ilmastoaloitteen tavoitteita todeksi: Soneparin logistiikkakeskukseen oma aurinkovoimala
Emokonsernimme Sonepar on sitoutunut tieteeseen pohjautuvaan ilmastotavoitteeseen, missä maapallon lämpötilan nousu pidetään alle 1,5 °C:ssa. Tämä vastuullinen päämäärä velvoittaa kaikkia Sonepar-maita muokkaamaan toimintaansa aktiivisesti vihreämpään suuntaan. Suomessa on nyt otettu suurin kertaharppaus ekotekojen listassa, eli Vantaan logistiikkakeskuksessa osa sähköstä tulee päästöttömästi auringosta.
Suomessa Sonepar on tehnyt jo usean vuoden ajan ympäristövastuullista kehitystyötä. Esimerkiksi keväällä 2018 käyttöönotettu uusi logistiikkakeskuksen automaatiojärjestelmä säästää sähköä, lisäksi pakkausmateriaaleja optimoidaan koko ajan ja logistiikan trukkikalusto on juuri päivitetty ympäristöystävällisemmäksi. Joten oma aurinkovoimala on luonnollinen jatkumo ilmastotalkoisiin.
Markkinoiden vastuullisin tukkuliike kerää auringosta sähköä lähes 1 600 paneelin voimin.
Aurinkoenergiavoimala lisää omavaraisuutta
Soneparin ensisijaiset motiivit aurinkovoimalan rakentamiselle liittyvät vahvasti ilmastotavoitteeseen, johon on sitouduttu. Mutta syitä on toki muitakin. – Päädyimme rakentamaan oman aurinkovoimalan, koska se parantaa omavaraisuutta poikkeavissa tilanteissa ja siten lisää toimintavarmuuttamme, painottaa logistiikkajohtaja Lasse Sevonkari.
Helen toimittaa Soneparille sähköä ja tekee hankintoja sähkömarkkinoilta etukäteen, jotta sähkön hintaa voidaan suojata ja vakauttaa. Helenin huoltopäällikkö Janne Heinonen kertoo, että aurinkovoimalaa voidaan ajatella myös yhtenä sähkönhankinnan suojausmenetelmänä erityisesti nyt, kun koko Euroopassa sähkön hinta on korkealla ja hinta heilahtelee kovasti.
Kolme tärkeää tehtävää ennen asennuksen aloittamista
- Arvioi aurinkovoimalan aiheuttaman lisäpainon vaikutus katon kestävyydelle. Tämä varmistetaan rakennesuunnittelijan tekemällä kantavuuslaskelmalla.
- Huomioi kantavuuslaskelmien lisäksi myös paneeleille kohdistuvat tuulikuormat. Se ja kattomateriaali määrittelevätkin sitten paneelien kiinnitysjärjestelmän valinnan.
- Aurinkovoimaloihin rakennetaan aina sähkötekniset turvakytkimet, jolla voimala saadaan mahdollisessa vikatilanteessa irti sähköverkosta. Kytkimelle pitää miettiä turvallinen ja suojaisa, mutta myös esteetön pääsy.
Huolellisesta pohjatyöstä onnistuneeseen toteutukseen
Koska aurinkovoimala asennettiin valmiin kiinteistön katolle, suunnitteluun ja projektin valmisteluun käytettiin kuukausia ennen varsinaisen asennustöiden aloittamista.
– Ennen asennusta teimme hyvin tarkat katon kantavuuslaskelmat ja vertailimme vaihtoehdoista juuri logistiikkakeskuksen katolle sopivimman kiinnitysmekanismin, listaa Lasse projektin tärkeimpiä ennakkotöitä. Tämä pitkäjänteinen alustus kannatti, sillä sen avulla projektia on pystytty toteuttamaan vaivattomasti ja suunnitelmallisesti.
Myös urakassa Helenin puolelta työmaapäällikkönä toimiva Tuomas Salo muistuttaa, että juuri pohjatyöt kannattaa tehdä huolellisesti ja tarkistaa kaikki yksityiskohdat. Esimerkiksi paneeleiden tukitelineitä on reippaasti toista tuhatta, pienenkin virheen korjaaminen veisi paljon aikaa ja voisi romuttaa projektin aikataulut.
– Kun pohjat on tehty kunnolla, paneeleiden paikalleenvienti on sitten nopeaa, muistuttaa Tuomas.
Ilmatilaa haukkaava työmaa lentokentän läheisyydessä vaatii tarkkaa aikataulutusta
Aikataulutusta ja hyvää suunnittelua tarvittiin myös projektin käytännön toteutuksessa. Logistiikkakeskus sijaitsee Helsinki-Vantaan lentokentän välittömässä läheisyydessä ja ilmatila on niin sanottua lentokieltoaluetta, jolloin myös nosturin käyttöön tarvitaan lentokentän lennonjohdolta määräaikaista toimenpidelupaa.
Siksi esimerkiksi nostot suunniteltiin ja aikataulutettiin tarkasti, jotta kaikki tarvittavat lavat ja laatikot saatiin katolle toimenpideluvassa määriteltynä ajanjaksona.
Sääolosuhteet rytmittävät ulkoasennustöitä
Aurinkovoimalan asennustyössä on ollut onnea säiden suhteen. Paneelien telineet nimittäin “liimattiin” paikalleen bitumihuopapaloilla, joita on melko mahdoton työstää vesisateessa tai kovassa tuulessa.
Kuvat 4 ja 5: Paneelitelineiden kiinnitystä kattoon. Lähes 3 000 kiinnityspulttia ankkuroidaan kattoon bitumihuopapaloilla.
Muuten sade, tuuli tai auringon paahde mittaavat enemmän asentajien huumoria. Onneksi kaikkia näitä luonnonelementtejä on saatu tällä asennustyömaalla kohtuullisesti annosteltuina ja telineiden asennuksessa on pystytty etenemään reippaassa tahdissa ja hyvällä huumorilla.
Asiakaskohtaisesti täsmäytettyä tuotantoa
Aurinkovoimalan koko on optimoitu yhteistyössä Helenin kanssa niin, että ylituotantoa ei tule. Kaikki paneeleista tuleva aurinkoenergia hyödynnetään siis suoraan omassa käytössä.
Aurinkovoimala on toteutettu LONGi Solarin 370 Wp-aurinkopaneeleilla (LR4-60- HIH 370 Wp), vastaavia löytyy Soneparin verkkokaupasta »
Sähköä kerätään viidellä SMA STP110-60 Core -invertterillä. Koska paneeleilta tuleva kaapelinippu on melko jykevä, invertterit asennetaan ulkoseinään. SMA:n kotelon erinomainen tiiveys (IP65) takaakin sen, että ulkotiloihin asennettuna laite kestää kovemmatkin sääolosuhteet.
Aurinkovoimalan tuotoksi on arvioitu 20 % kokonaiskulutuksesta, joka laskisi logistiikkakeskuksen ja Soneparin pääkonttorin vuotuista Co2:ta noin 46 600 kg. Tämä on Soneparille merkittävä askel kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta.
Aurinkovoimalan perustiedot
- Yhden paneelin teho: 370 Wp
- Paneelimäärä: 1 572 kpl
- Aurinkovoimalan kokonaisteho: 582 kWp
- Tuotantopotentiaali: 900 kWh / kWp
Tieteeseen pohjautuva ilmastoaloite auttaa kehittämään toimintaa vihreämpään suuntaan
Science Based Targets initiative (SBTi) on maailmanlaajuinen tieteeseen pohjautuva ilmastoaloite. Siihen mukaan lähteneet yritykset ovat julkisesti lupautuneet asettamaan toiminnalleen tieteeseen perustuvan tavoitteen vähentääkseen hiilidioksipäästöjään. Tämä maailmanlaajuinen, tieteeseen pohjautuva ilmastoaloite kytkee eri yritysten ponnistelut suoraan Pariisin sopimukseen.
Nämä toimenpiteet Sonepar Suomi on jo tehnyt:
- Energiankulutus kuriin uusitulla automaatioprosessilla.
- Vähemmän ilmaa pakkauslaatikoissa.
- Ohuempi muovikalvo pakkauksissa.
- Uusiokäytettävät toimituslaatikot.
- Logistiikkakeskuksen valaistus on optimoitu uudella LED-tekniikalla.
- Vuoden 2021 aikana uusittiin logistiikkakeskuksen trukkikalusto.
- CO2 –raportti asiakkaille.
- Uusimpana oma aurinkovoimala.
Seuraavaksi keskitymme näihin kehityskohteisiin:
- Lisää sähköautoja yritysautokantaan.
- Enemmän LED-teknologiaa.
- Kuljetusten optimointia.
- Etätyöllä hiilidioksipäästöjä alas.
Kolme merkittävää syytä, miksi Sonepar Suomessa valitsi aurinkoenergian
- Pariisin ilmastosopimus velvoittaa pienempään hiilijalanjälkeen. Tavoitteenamme on 50 % pienempi hiilikuorma vuoteen 2030 mennessä. Omalla aurinkovoimalalla katamme pian lähes 20 % vuotuisesta kulutuksesta, jolloin olemme askeleen lähempänä tavoitettamme.
- Suuret yritykset näyttävät esimerkkiä ja voivat vauhdittaa muutosta. Siksi suurena kansainvälisenä sähköalan toimijana Sonepar haluaa olla eturintamassa vihreämmän sähkön tuotannossa.
- Energian alkuperäselvitys osana vastuullisuustoimenpiteitä. Oman aurinkovoimalan avulla tiedämme, mistä osa energiaamme tulee.
Rexam luottaa materiaalihallinnassa SLO:hon – ympäri vuorokauden
Monikansallinen Rexamin tuotanto asettaa kovia vaatimuksia materiaalihallinnolle.
Kerrostalon nousukaapelointi onnistui vaivattomasti hybridikaapelilla
Kerrostalosaneerauksissa uusitaan LVI-kohteiden lisäksi yleensä vähintään asuntojen nousukaapelointi.