Perelin teholähde- ja led-valikoima kasvaa
Mascot-pistorasiateholähteet ja Snappyn led-teholähteet täydentävät Perelin jo ennestään laajaa teholähdevalikoimaa. Ledeistä on nyt saatavissa myös varauloskäyntijärjestelmiin soveltuva led-lamppu.
Lumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja. Valaisimella on erinomainen pakkasenkesto, -30 °C. Voit valita kohteeseesi sopivat mallit useista koko- ja ohjausvaihtoehdoista. Lumi Duo sarjassa on kuusi eri valovirtapakettia väliltä 500–2500 lm. Tunnistinmallien tarkka tunnistin sallii 10 orjavalaisimen ohjaamisen yhden ohjaavan valaisimen perässä.
Valaisin soveltuu sisä- ja ulkotilojen seinä- ja kattoasennuksiin julkisten kohteiden ja asuinrakennusten käytäviin, portaikkoihin ja kosteisiin tiloihin. Pakkasenkeston ansiosta se soveltuu erinomaisesti myös ulkotiloihin, kuten autokatoksiin. Lumi Duo on varma ja iskunkestävä valinta esimerkiksi porraskäytäviin, sillä valaisimella on IK10-luokitus. Asennus on nopeaa ulkoreunoilla sijaitsevien ledien ja kuvun helpon kiinnityksen ansiosta. Jousiliittimin varustettu valaisin voidaan pintakaapeloida ja ketjuttaa. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.
Lumi Duo varastossa:
Snro | |
4146613 | Pinta-asennusvalaisin – 250 IP44 9W 830/840 PCO WH |
4146614 | Pinta-asennusvalaisin – 320 IP44 17W 830/840 PCO WH |
4146615 | Pinta-asennusvalaisin – 400 IP44 28W 830/840 PCO WH |
4146616 | Tunnistinvalaisin – 250 IP44 9W 830/840 RA PCO WH |
4146617 | Tunnistinvalaisin – 320 IP44 17W 830/840 RA PCO WH |
4146618 | Tunnistinvalaisin – 400 IP44 28W 830/840 RA PCO WH |
4146619 | Mekaaninen lisätarvike – Koristerengas 250 WH |
4146620 | Mekaaninen lisätarvike – Koristerengas 320 WH |
4146621 | Mekaaninen lisätarvike – Koristerengas 400 WH |
Flat R Duo -alasvalosarja on monipuolinen ja muunneltava ratkaisu sisätiloihin. Viimeistelty ja laadukkaista materiaaleista valmistettu valaisin soveltuu monipuolisesti kodin yleisvalaisimeksi. Mattapintainen valaisinrunko on strukturoitua alumiinia ja kupu opaloitua akryylia. Valaisin sopii asuntojen ja julkisten kohteiden yleisvalaistukseen, käytäviin, portaikkoihin ja saniteettitiloihin. Flat R Duo -alasvalo voidaan asentaa matalaan kattorakenteeseen, jonka vuoksi se on erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin. IP44-luokiteltuna tämä valaisin sopii erityisen hyvin myös kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin. Valon värilämpötila 3000 K/4000 K valitaan asennettaessa. Valaisin on ketjutettavissa ja kaikki mallit, kolme runkokokoa, ovat himmennettäviä.
Flat R varastossa:
Snro | Tuote |
4146518 | Alasvalo Flat R Duo – 120 IP44 8W 830/840 DIM WH |
4146519 | Alasvalo Flat R Duo – 175 IP44 12W 830/840 DIM WH |
4146520 | Alasvalo Flat R Duo – 225 IP44 18W 830/840 DIM WH |
Teksti ja kuvat: Airam
Mascot-pistorasiateholähteet ja Snappyn led-teholähteet täydentävät Perelin jo ennestään laajaa teholähdevalikoimaa. Ledeistä on nyt saatavissa myös varauloskäyntijärjestelmiin soveltuva led-lamppu.
Siro, tiivis (IP66) ja kestävä (IK10) valaisin vaativiin olosuhteisiin
OSRAM LED ICE STICK -lamput sopivat haastaviin sekä ulko- että sisäkäyttökohteisiin laajan käyttölämpötila-alueensa ansiosta -40 °C - +40