Obico IP65 suunnattava alasvalo
Obico on IP65-luokiteltu suunnattava alasvalo.
Muro on tyylikäs seinään upotettava valaisin mm. askelvaloksi tai epäsuoran valaistuksen toteuttamiseen.
Runko on vankkaa valettua alumiinia. Saatavissa kaksi mallia neliö ja suorakaiteen muotoinen.
Snro | |
45 792 64 | Muro seinävalaisin upotettava neliö 9,5W 450lm 3000K harmaa IP66 |
45 792 65 | Muro seinävalaisin upotettava neliö 9,2W 470lm 4000K harmaa IP66 |
45 792 66 | Muro seinävalaisin upotettava suorakaide 9,5W 420lm 3000K harmaa IP66 |
45 792 67 | Muro seinävalaisin upotettava suorakaide 9,2W 450lm 4000K harmaa IP66 |
CoreLine tempo on moniin kohteisiin soveltuva ledivalonheitin.
Enston valaisinvalikoimaan on lanseerattu uusi Velox Deco -valaisinsarja täydentämään Velox-paneelien tuoteperhettä.