Tino G2 LED -teollisuusvalaisin
Tino G2 LED -teollisuusvalaisimen valotehokkuus nousi tasolle 140 lm/W.
Uusi urheilutilavalaisin Ensto Sport kestää kolhuja ja katseita. Vankka runko, suojattu valonlähde ja laadukas LED-valo tekevät Sportista liikuntasalien ja palloiluhallien voittajan.
Ensto Sportin voi valita neljästä vaihtoehdosta, joiden ottotehot/valovirrat ovat 80W/9640 lm, 100W/11430 lm, 150W/17110 lm ja 200W/21620 lm. Kaikissa on 4000 K värilämpötila, valovirran pysyvyys 100.000 h (L70) ja DALI-ohjaus.
Valaisimen voi asentaa joko ripustusketjuilla tai suoraan kattoon, ja toimitus sisältää tarvikkeet kumpaankin. Pituudeltaan 1530 mm valaisin on rungoltaan valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä, luokituksiltaan IP20 ja IK10. Lisäksi se on pallotestattu (DIN 18032-3).
Snro | Tyyppi | Tuotenimi | Teho | Kanta | Kg | Valovirta | Ohjaus |
42 176 93 | SPORT80ED | SPORT 80W/840 | DALI 80W | LED | 14,0 | 9640 lm | DALI |
42 176 94 | SPORT100ED | SPORT 100W/840 | DALI 100W | LED | 14,0 | 11430 lm | DALI |
42 176 95 | SPORT150ED | SPORT 150W/840 | DALI 150W | LED | 14,0 | 17110 lm | DALI |
42 176 96 | SPORT200ED | SPORT 200W/840 | DALI 200W | LED | 14,0 | 21620 lm | DALI |
Tino G2 LED -teollisuusvalaisimen valotehokkuus nousi tasolle 140 lm/W.
Airamin uudet valaisimet Plano ja Plano Pro moduulikattoihin. Plano on kustannustehokas ja varma valinta. Energiatehokas Plano Pro on lähes rajattomien mahdollisuuksien vaihtoehto.
Glamox i41 on LED-valaisin, joka on suunniteltu valaisemaan maatalousympäristöjä.