Anamet Europen XTHF suojaletku
Lujarakenteinen, halogeeniton, vähän savua tuottava ja erittäin laajan lämpötila-alueen suojaletku XTHF
Runpotecin lasikuituisista vetojousista & putkikäärmeistä löytyy vaihtoehto useimpiin tarpeisiin aina 30 metristä 300 metriin. Lasikuitutankojen paksuudet ovat 4,5 – 11 millä ja Runpo 5 ”vetojousi” tarjoaa lähes katkeamattoman ja murtumattoman 3x polymeeripunoksen niin 16 kuin 20 mm asennusputkivetoihinkin.
Ohuimman 4,5 millisen lasikuitujousen minimi taivutussäde on 120 mm ja suositeltava putken halkaisija 30- 80 mm.
Suomessa varsin yleisesti käytetty 110 mm kaapelisuojaputkelle soveltuvin tuote on halkaisijaltaan 7,5 mm paksu ja esimerkiksi 100/120 m pitkänä versiona. Suurin 300m/11m versio soveltuu loistavasti putkikoolle 160 mm ja pitkiin vetoihin.
Runpotecin putkikäärmeissä on 7,5 mm versiosta ylöspäin aina myös metrimitta mukana, jolla voi tarkistaa putkivedon pituuden.
7,5 mm > versioihin kannattaa ottaa mukaan myös lisävarusteena tuleva 50 mm roller (snro: 6441940), jonka voi vaihtaa sakkelin tilalle, jolloin putkikäärme etenee erittäin hyvin putkessa tarttumatta mihinkään. Metallikehikossa on Rollerille säilytyspaikka ja pyörät helpottamassa siirtoja.
Profiset 4,5mm/60m ja 6 mm/80m versiot sisältävät varustepaketin, johon kuuluu patentoidun Runpoglider vetopään lisäksi myös 25 mm rolleri & sakkeli sekä korjaussetti, mikäli lasikuitutanko katkeaa.
Valmis kokonaisuus ( Snro 6441906), jossa on mukana
Välikatto, hylly- ja muut erikoishommat hoituu 19-osaisella Runposticks tikkusarjalla, jossa mukana
Kaikkien varaosien saatavuus on hyvä. Tuotteita tulee Growit Infran varastosta Nurmijärveltä parissa päivässä sekä Runpotecilta noin viikossa.
Tuotenimike | Snro | Runpotec tuotenro |
Runpotec XB 300 | 6441900 | 10137 |
Runpotec 12 mm, 350 m | 6441918 | 10123 |
Runpotec XB 500 | 6441901 | 10136 |
Runpotec 8 mm, 120 m | 6441919 | 20621 |
Runpotec Pro 530 | 6441902 | 10134 |
CW 800 E sähk,vetovinssi 750 W | 6441920 | 10138 |
Runposticks tikkusarja 19-osaa, 2×4,5mm & 3×5,5mm & 5×7,5mm tikut, Runpoglider vetopään, 2 x koukku, valaisin & magneetin | 6441907 | 10020 |
Runpotec Profiset, lasikuituvetojousi 4.5mm/40m, sis Runpoglider vetopään, korjauspaketin, sakkelin & 25 mm roller | 6441909 | 10055 |
Runpotec Profiset lasikuituvetojousi 4.5mm/50m, sis Runpoglider vetopään, korjauspaketin, sakkelin & 25 mm roller | 6441910 | 10057 |
Runpotec Profiset lasikuituvetojousi 6,0mm/80m, sis, Runpoglider vetopään, korjaussetin, sakkelin & 25 mm roller | 6441912 | 10065 |
Runpotec Profi-Set 4,5mm/60m varustepaketilla + RUNPO5, 30 m katkeamaton polymeeri “vetojousi” kotelossa Runpoglider vetopäällä | 6441906 | 11120 |
Runpotec putkikäärme lasikuitua 7.5mm/100m, sis metrimitan ja metallikehikon pyörillä | 6441951 | 10080 |
Runpotec putkikäärme lasikuitua 7.5mm/120m, sis metrimitan ja metallikehikön pyörillä | 6441913 | 10091 |
Runpotec putkikäärme lasikuitua 9,0mm/120m, sis metrimitan ja metallikehikon pyörillä | 6441914 | 10086 |
Runpotec putkikäärme lasikuitua 11,0mm/300m, sis metrimitan ja metallikehikon pyörillä | 6441915 | 10097 |
Runpotec Roller 50mm 7,5-11 mm putkikäärmeisiin. | 6441940 | 20382 |
Teksti ja kuvat: Runpotec
Lujarakenteinen, halogeeniton, vähän savua tuottava ja erittäin laajan lämpötila-alueen suojaletku XTHF
Hybridikaapeli on hyvä ratkaisu tehokkaaseen asennukseen, samalla kaapelinvedolla voidaan asentaa Cat6 parikaapeli ja valokuitukaapeli. Hybridikaapelissa on neljä yksimuotokuitua ja suojaamaton Cat6-kaapeli.
TECSUN 1 kV LSZH (H1Z2Z2-K) on lämmönkestävä halogeeniton aurinkokennojärjestelmien kaapeli