Cariitti Sauna LED
Saunaan ja lauteisiin helposti asennettava LED-sarja.
Panel Comfort LED-moduulivalaisin on 4in1-ratkaisu 100 000 tunnin käyttöiällä ja erinomaisella värintoistolla.
LEDVANCE Panel Comfort LED-moduulivalaisimessa on neljä vaihtoehtoa samassa valaisimessa, kaksi eri valovirtaa ja kaksi eri värilämpötilaa. Valaisimen värintoistoindeksi on yli 90 ja sen värilämpötila ja valovirta voidaan valita virtalähteestä löytyvistä kytkimistä. Värilämpötilavaihtoehdot ovat 3000 K tai 4000 K ja valovirta 4200 lm tai 3600 lm. Valaisimen teho on siis 36 W tai 29,5 W riippuen valaisimen valovirrasta. Valaisimen värilaadun tasaisuus on SDCM 3 ja sen valopinta on mikroprismaattinen (MP, avauskulma 90°), jonka ansiosta se on UGR<19. Toimistojen, luokkahuoneiden ja sairaaloiden valaistukseen Panel Comfort soveltuu erinomaisesti miellyttävän valontuottonsa ansiosta.
LEDVANCE Panel Comfort valaisimesta löytyy myös DALI-malli, joka soveltuu painonappihimmennykseen.
LEDVANCE Panel Comfort LED -moduulivalaisimien keskimääräinen käyttöikä on 100 000 tuntia (L70/B50 @25 °C), ne ovat suunniteltu käytettäväksi -10 °C…+50 °C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Ei enää aikaa vieviä valaisinasennuksia
Ledlenser valaisimet ovat laadukasta saksalaista suunnittelua. Ledlenserin ilmiömäinen optiikka takaa uskomattoman tasaisen valokeilan ilman häiritseviä varjostumia, ja tehokkaat ledit pitävät huolen siitä, että valovoimaa riittää aina kun sitä tarvitaan.