Eaton PKZ-sarjan moottorinsuojakatkaisijat
Eatonin moottorinsuojakatkaisijoita on valmistettu jo vuodesta 1932 lähtien ja nämä innovaatiot sekä tekniset ratkaisut ovat muuttaneet merkittävästi moottorinsuojauksen trendejä.
Jos työpisteellä on vaikea nähdä ja tehtäviä on hankala tehdä kolhuja, kannattaa harkita LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -valaisinta.
Se on moderni ja kompakti suljettu IP66-teollisuusvalaisin, joka valaisee suurenkin tilan kustannustehokkaasti ja energiaa säästäen.
LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -tuotesarjassa yhdistyy erittäin kompakti koko ja suuret ominaisuudet.
Damp Proof Compact-valaisimessa on sisäänrakennettuna PowerSelect-ominaisuus, jonka avulla sama valaisin tuottaa joko 4200 lm tai 6100 lm vipua kääntämällä. Tällä tavalla sama valaisin voi korvata joko 1x58W tai 2x58W suljetun teollisuusvalaisimen helposti.
Valaisimesta on saatavilla malleja 1200 mm ja 1500 mm pituuksilla ja ne ovat valmiiksi molemmista päistä läpijohdotettuja. Lisäksi korkeisiin tiloihin on saatavilla 1500 mm pitkästä valaisimesta erikoistehomalli, jonka valontuotto on jopa 7500 lm!
Asentaminen on joustavaa, sillä valaisimen kiinnikkeet voidaan asettaa mihin tahansa kohtaan valaisimen kyljissä olevaan uraan. Damp Proof Compact -valaisimet antavat valoa pitkään, jopa 75 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ja sille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Sähkönumero |
Tuotenimi |
Valovirta |
Läpijohdotus |
Varastotuote |
|
|
|
|
|
4324754 |
DP COMP IP66 600 16W/840 |
1920 |
– |
|
4324755 |
DP COMP IP66 1200 33W/840 PS |
2600/3960 |
– |
|
4324756 |
DP COMP IP66 1200 33W/840 LJ PS |
4200/6100 |
x |
x |
4324757 |
DP COMP IP66 1200 33W/865 LJ PS |
2600/3960 |
x |
|
4324758 |
DP COMP IP66 1500 50W/840 PS |
4200/6100 |
– |
|
4324759 |
DP COMP IP66 1500 50W/840 LJ PS |
2600/3960 |
x |
x |
4324760 |
DP COMP IP66 1500 50W/865 LJ PS |
4200/6100 |
x |
|
4324761 |
DP COMP IP66 1500 62W/840 LJ |
7500 |
x |
x |
Teksti ja kuvat: Ledvance
Eatonin moottorinsuojakatkaisijoita on valmistettu jo vuodesta 1932 lähtien ja nämä innovaatiot sekä tekniset ratkaisut ovat muuttaneet merkittävästi moottorinsuojauksen trendejä.
Uusi tehokas ja helppokäyttöinen Sentry-turvarelemallisto kaikkiin yleisiin turvasovelluksiin