Jussi ja IMPRESSIVO mekaaninen ajastin
Sähkölaitteiden ohjausta ja energiasäästöjä Mekaaninen Jussi ja IMPRESSIVO® -ajastin erilaisten sähkölaitteiden ohjaukseen.
Nykyaikaisessa älykodissa valot ohjautuvat älykkäästi, kodin laitteet sammuvat kun niitä ei käytetä ja kotiin saadaan välittömästi yhteys kameroiden avulla myös etäältä – ja paljon muuta!
Wiser antaa sinulle kotisi täyden hallinnan paikan päällä ja etänä älypuhelimen, ääniohjauksen tai langattomien painikkeiden avulla. Wiser-keskusyksikkö on helppo asentaa ja yhdistää Wiser-laitteisiin, joita on saatavilla yli 60 kappaletta.
Skaalautuvaa Wiser-järjestelmää on helppo laajentaa sitä mukaa, kun älykodin tarpeet sitä vaativat. Kevyimmillään järjestelmän saa käyttöön itse asennettavilla antureilla ja kameroilla. Keskusyksikkö kommunikoi yhden tai useamman laitteen ja älypuhelimen välillä ilmaisen Wiser by SE-sovelluksen avulla.
Mukavuustekijöiden ja tunnelman lisäksi älykotiratkaisut ovat arjen apulaisia: Tervetuloa kotiin -tilanne voi ulko-oven avautuessa sytyttää automaattisesti valot kulkuväylille, kytkeä virrat viihdelaitteiden pistorasioihin ja kääntää valvontakamerat pois päältä. Omia automaatio tilanteita voit luoda sovelluksen avulla eri laitteillesi.
Helppokäyttöiseen Wiser by SE-sovellukseen kertyvä data kertoo, mitkä laitteet ovat energiasyöppöjä ja hyvä sammuttaa, kun koti on tyhjillään. Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta? Päivitä sinäkin kotisi älykotijärjestelmään ja pääset helpottamaan arjen sujuvuuttasi!
Videolla tarkastellaan erilaisia Wiser-älykotijärjestelmään kuuluvia tuotteita.
2622118 | Wiser keskusyksikkö VAL |
2622129 | Wiser himmennin VAL |
2622126 | Wiser painikehimmennin VAL |
2101149 | Wiser relekytkin VAL |
2519028 | Wiser pistorasia 1 os VAL |
2519012 | Wiser pistorasia 2 os VAL |
Joko olet tutustunut Multifix KR kojerasioihin? Täältä löydät lisätietoa tuotteista »
1110566 | KN2 kaksoisnysä 16/20 mm |
1110573 | KNV1 vedonpoistajanysä |
1110577 | KR00 Kojerasia 12-27mm |
1110578 | KR00 Palokojerasia 12-27mm |
1110579 | KR02 Kojerasia 12-27mm + KN2 |
1110591 | KT66 rasiatuki 66mm |
2530121 | WDE002586 | Exxact 2-PR. vino JL VAL |
2530101 | WDE002576 | Exxact 1-PR. Keskiölevyllä JL VAL |
2112006 | WDE002521 | KYTKIN EXXACT 6/1 JL |
2530072 | WDE002599 | Exxact 2-PR, Peitelevyllä VAL |
2530030 | WDE002593 | Exxact, 2-PR. Valkoinen IP44 |
1600008 | IMT35334 | KR14 IP65 kalvojakorasia valkoinen |
3254481 | A9K24116 | Acti9 iK60N johdonsuojak 1P C 16A 6kA |
3254480 | A9K24110 | Acti9 iK60N johdonsuojak 1P C 10A 6kA |
3254374 | A9R90225 | Acti9 iIDK vikavirtakytk 2P 25A 30mA A |
3254376 | A9R90425 | Acti9 iIDK vikavirtakytk 4P 25A 30mA A |
7240110 | VDIB17716U01 | CONNECTOR RJ45 CAT6 UNSHIELDED DPM |
0240809 | VDICD116018WHD | CAB LAN UUTPWHD D 4PCAT6 250MHZ 100M |
8411517 | BVS500I-GR | Easy UPS BVS 500VA/300W, AVR, Schuko liitäntä, 230V |
8411515 | BVS1000I-GR | Easy UPS BVS 1000VA/600W, AVR, Schuko liitäntä, 230V |
Teksti ja kuvat: Schneider Electric
Sähkölaitteiden ohjausta ja energiasäästöjä Mekaaninen Jussi ja IMPRESSIVO® -ajastin erilaisten sähkölaitteiden ohjaukseen.
Väritrendit muuttuvat jatkuvasti ja nyt kovassa suosiossa ovat tummat värit. Sonepar valikoimasta löytyy markkinoiden uusin tumma sarja, ELKO RS16 mustat kalusteet.
Hagerin teräksisten lattiarasioiden valikoiman uudistuessa päivitämme myös valmiiden lattiarasiapakkausten valikoimaamme. Tämän myötä valmiit pakkaukset ovat entistäkin helpompi tapa hankkia lattiarasiat kuivapuhdistettavien lattioiden asennuksiin. Lähes kaikki tarpeellinen saadaan tilattua yhdellä tuotekoodilla. Sisältäen vakiona valurasian, valuvaiheen suojakannet, lattiarasiakannen, kojerasiat, pistorasiat sekä liitinlevyt data- ja AV-liitynnöille Keystone-mitoituksella. Erikseen hankittavaksi jäävät vain RJ- ja AV-liitinmoduulit, jotka löydät myös laajasti UTUn tuotevalikoimasta. Valmiiden lattiarasiapakkausten valikoimasta löydät jatkossa korkeussäädettävällä teräskannella kahden, kuuden ja kahdentoista kalusteen rasiaversiot. Näistä täysin uusi Q02-koko mahdollistaa kahden pistorasian ja kahden datapisteen asennuksen kätevästi myymälä- ja vastaanottotiloihin. Muovikehyksisillä lattiarasiakansilla varustetut pakkaukset löytyvät aiempaan tapaan Q06- ja Q12-mitoituksella. Uusissa tuotteissa on myös useita teknisiä parannuksia. Niiden Q06- ja Q12-koon teräksiset valurasiat on varustettu jokaiselta sivultaan ja pohjastaan läpivientiaihioilla 20 ja 25 mm putkille. Valurasian korkeuden säätöön on saatavilla lisätarvikkeena asennuslevy ja korkeudensäätöjalat valurasian tasaamiseksi yli 110 mm syviin tasoitevaluihin ja tekniikkalattioihin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Tuote 14 766 19 UDKQ067011 Lattiarasia LARA Q06 PA syv. 5mm harmaa 14 766 20 UDKQ069005 Lattiarasia LARA Q06 PA syv. 5mm musta 14 766 21 UDKQ127011 Lattiarasia LARA Q12 PA syv. 5mm harmaa 14 766 24 UDKQ02E15 Lattiarasia LARA Q02 FE syv. 15mm RST 14 766 22 UDKQ06E15 Lattiarasia LARA Q06 FE syv. 15mm RST 14 766 23 UDKQ12E15 Lattiarasia LARA Q12 FE syv. 15mm RST 14 766 26 UDQ02H Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ02 14 766 27 UDQ06H Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ06 14 766 28 UDQ12H Asennuslevy kork.säät. ras. UDKQ12 14 766 67 EKNS060 Korkeudensäätösarja valus. 110-165mm 14 766 68 EKNS105 Korkeudensäätösarja valus. 155-210mm 14 766 69 EKNS150 Korkeudensäätösarja valus. 200-255mm 14 766 70 EKNS195 Korkeudensäätösarja valus. 245-300mm Uudet LARA-tuotesarjan lattiarasiapakkaukset Soneparin myyntiohjelmassa. [/su_table]