Kannen täytepalat LARA6FE- ja LARA12FE-lattiarasioille
Hagerin LARA-lattiarasioiden tuotevalikoimaa on täydennetty uusilla teräskantisten lattiarasioiden LARA6FE- ja LARA12FE- täytepalapakkauksilla.
Performance Class –luokan nauhoissa on nykyään kaksinkertainen määrä ledejä nauhan matkalla, jolloin pisteiden erottuminen kuvun alta on vähäisempää. Lisäksi nauhan värintoistoindeksi on entistä parempi, Ra90. Myös led-nauhojen käyttöiät ovat saaneet päivityksen. Performance Class –luokan led-nauhan keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia, Value Class 30 000 tuntia. Nyt uudet liittimet led-nauhojen jatkamiseen ja liittämiseen ovat käytettävissä sekä Performance – että Value Class – luokan nauhojen kanssa.
Järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman yhteensopivia komponentteja ja lisätarvikkeita moniin erilaisiin käyttökohteisiin. Laajan valovirta- (500 – 2000 lm/m) ja värilämpötilavalikoiman (2700 – 6500 K) ansiosta järjestelmä taipuu hyvin räätälöityihin valaistusratkaisuihin – olipa kyse sisä- tai ulkokäytöstä (IP67). LED-nauhoissa on valmiiksi molemmissa päissä liitosjohdot, lisäksi valikoimasta löytyvät niihin sopivat kuivan sekä IP-luokitellut liittimet. Performance Class – luokan nauhojen katkaisuväliä on saatu pienennettyä edeltävän sukupolven 100 mm pituudesta sukupolven kaksi nauhojen 56 mm pituuteen minkä avulla nauhan soveltaminen erikohteisiin on entistäkin helpompaa.
Tuotteet on ryhmitelty sovelluskohteiden mukaan Value Class ja Performance Class -luokkiin, ja tuotteilla on jopa viiden vuoden takuu. Suuren taipuisan LED-nauhavalikoiman lisäksi 24 voltin LED-nauhajärjestelmään sisältyy valtava määrä yhteensopivia profiileja, kupuja, päätykappaleita, asennuskiinnikkeitä sekä vakiojännitelähteitä (IP20, IP66) on/off, 1-10V tai DALI käyttöön.
Snro | Tuotenimi | Snro | Tuotenimi | |
LED Strip Performance GEN2 | LED Strip Value GEN2 | |||
Suojaamattomat | Suojaamattomat | |||
4127230 | LS P 505lm/m 927 5m 24V | 4127262 | LS V 530lm/m 827 5m 24V | |
4127231 | LS P 515lm/m 930 5m 24V | 4127263 | LS V 540lm/m 830 5m 24V | |
4127232 | LS P 545lm/m 940 5m 24V | 4127264 | LS V 560lm/m 840 5m 24V | |
4127233 | LS P 545lm/m 965 5m 24V | 4127265 | LS V 560lm/m 865 5m 24V | |
4127238 | LS P 1010lm/m 927 5m 24V | 4127270 | LS V 970lm/m 827 5m 24V | |
4127239 | LS P 1030lm/m 930 5m 24V | 4127271 | LS V 1000lm/m 830 5m 24V | |
4127240 | LS P 1090lm/m 940 5m 24V | 4127272 | LS V 1040lm/m 840 5m 24V | |
4127241 | LS P 1090lm/m 965 5m 24V | 4127273 | LS V 1040lm/m 865 5m 24V | |
4127246 | LS P 1435lm/m 927 5m 24V | 4127278 | LS V 1345lm/m 827 5m 24V | |
4127247 | LS P 1455lm/m 930 5m 24V | 4127279 | LS V 1410lm/m 830 5m 24V | |
4127248 | LS P 1550lm/m 940 5m 24V | 4127280 | LS V 1490lm/m 840 5m 24V | |
4127249 | LS P 1550lm/m 965 5m 24V | 4127281 | LS V 1490lm/m 865 5m 24V | |
4127254 | LS P 1840lm/m 927 5m 24V | 4127286 | LS V 1695lm/m 827 5m 24V | |
4127255 | LS P 1870lm/m 930 5m 24V | 4127287 | LS V 1760lm/m 830 5m 24V | |
4127256 | LS P 1980lm/m 940 5m 24V | 4127288 | LS V 1820lm/m 840 5m 24V | |
4127257 | LS P 1980lm/m 965 5m 24V | 4127289 | LS V 1820lm/m 865 5m 24V | |
Suojatut | Suojatut | |||
4127234 | LS P IP67 475lm/m 927 5m 24V | 4127266 | LS V IP66 495lm/m 827 5m 24V | |
4127235 | LS P IP67 485lm/m 930 5m 24V | 4127267 | LS V IP66 505lm/m 830 5m 24V | |
4127236 | LS P IP67 515lm/m 940 5m 24V | 4127268 | LS V IP66 525lm/m 840 5m 24V | |
4127237 | LS P IP67 515lm/m 965 5m 24V | 4127269 | LS V IP66 525lm/m 865 5m 24V | |
4127242 | LS P IP67 950lm/m 927 5m 24V | 4127274 | LS V IP66 910lm/m 827 5m 24V | |
4127243 | LS P IP67 965lm/m 930 5m 24V | 4127275 | LS V IP66 935lm/m 830 5m 24V | |
4127244 | LS P IP67 1030lm/m 940 5m 24V | 4127276 | LS V IP66 970lm/m 840 5m 24V | |
4127245 | LS P IP67 1030lm/m 965 5m 24V | 4127277 | LS V IP66 970lm/m 865 5m 24V | |
4127250 | LS P IP67 1345lm/m 927 5m 24V | 4127282 | LS V IP66 1290lm/m 827 5m 24V | |
4127251 | LS P IP67 1370lm/m 930 5m 24V | 4127283 | LS V IP66 1320lm/m 830 5m 24V | |
4127252 | LS P IP67 1460lm/m 940 5m 24V | 4127284 | LS V IP66 1400lm/m 840 5m 24V | |
4127253 | LS P IP67 1460lm/m 965 5m 24V | 4127285 | LS V IP66 1400lm/m 865 5m 24V | |
4127258 | LS P IP67 1725lm/m 927 5m 24V | 4127290 | LS V IP66 1585lm/m 827 5m 24V | |
4127259 | LS P IP67 1753lm/m 930 5m 24V | 4127291 | LS V IP66 1650lm/m 830 5m 24V | |
4127260 | LS P IP67 1870lm/m 940 5m 24V | 4127292 | LS V IP66 1710lm/m 840 5m 24V | |
4127261 | LS P IP67 1870lm/m 965 5m 24V | 4127293 | LS V IP66 1710lm/m 865 5m 24V | |
Lisätarvikkeet | 24 V:n vakiojännitelähteet | |||
Liitosjohto | ON/OFF | |||
4127294 | LS AY CP 2-nap 500mm IP00 2kpl | 4031411 | DR-VAL-30/220-240/24 | |
4127295 | LS AY CP 2-nap 500mm IP67 2kpl | 4031412 | DR-VAL-60/220-240/24 | |
Jatkoliitin | 4031413 | DR-VAL-120/220-240/24 | ||
4127296 | LS AY CSD 2-nap IP00 2kpl/pss | 4031414 | DR-VAL-150/220-240/24 | |
4127297 | LS AY CSD 2-nap IP67 2kpl/pss | DALI | ||
Jatkojohto 50mm | 4031430 | DR DALI SUP 45/220-240/24 | ||
4127298 | LS AY CSW 2-nap 50mm IP00 2kpl | 4031431 | DR DALI SUP 80/220-240/24 | |
4127299 | LS AY CSW 2-nap 50mm IP67 2kpl | 4031432 | DR DALI SUP 150/220-240/24 | |
Nauhakiinnike | ON/OFF – ulkokäyttöön | |||
4136100 | LS AY SMB 8mm 2kpl/pss | 4031406 | DR-PFM-30/220-240/24/IP66 | |
4136101 | LS AY SMB 10mm 2kpl/pss | 4031407 | DR-PFM-60/220-240/24/IP66 | |
Päätytiiviste | 4031408 | DR-PFM-100/220-240/24/IP66 | ||
4136102 | LS AY SE 10mm 4kpl/pss | 4031409 | DR-PFM-150/220-240/24/IP66 | |
4136103 | LS AY SE 10mm IP66 4kpl/pss | 4031410 | DR-PFM-250/220-240/24/IP66 |
Teksti ja kuvat: Ledvance
Hagerin LARA-lattiarasioiden tuotevalikoimaa on täydennetty uusilla teräskantisten lattiarasioiden LARA6FE- ja LARA12FE- täytepalapakkauksilla.
Jokainen metri lasketaan. Siksi olemme Nexansilla metrimerkanneet meidän MKEM HF-asennusjohtimet, jotka toimitetaan käytännöllisissä Cable Guy-pakkauksissa. Mittaa valmiiksi myyntipisteessä tai kanna kätevästi mukanasi Cable Guy-pakkauksessa. Vedät vain kaapelin laatikosta ulos ja kelaat ylimääräisen takaisin laatikkoon. Helpompaan arkeen! Tutustu valikoimaan: [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro 0415581 MKEM-HF 6 SI H07Z1-K PK200 Dca 0415584 MKEM-HF 6 KEVI H07Z1-K PK200 Dca 0415585 MKEM-HF 6 MU H07Z1-K PK200 Dca 0415586 MKEM-HF 10 SI H07Z1-K PK150 Dca 0415590 MKEM-HF 10 MU H07Z1-K PK150 Dca 0415591 MKEM-HF 16 SI H07Z1-K PK100 Dca 0415595 MKEM-HF 16 MU H07Z1-K PK100 Dca 0415589 MKEM-HF 10 KEVI H07Z1-K PK150 Dca 0415594 MKEM-HF 16 KEVI H07Z1-K PK100 Dca [/su_table]
Trustin Smart Home -tuoteperheeseen on tullut uutena laitteena Zigbee-tiedonsiirrolla toimiva pistorasiakytkin.