Start Eco Surface Dualtone IP44 PIR -valaisin
PIR-versio läsnäolotunnistimella sekä värilämpötilan vaihtomahdollisuudella
Värilämpötilan vaihdolla varustettu Cio Multi on matalarakenteinen ja kevyt pinta- tai puoliuppoasennettava paneelivalaisin.
Valaisimen värilämpötila valitaan kolmesta vaihtoehdosta ennen asennusta. Cio Multi soveltuu kuiviin tiloihin asuinkohteissa ja julkisissa tiloissa ja se on erinomainen ratkaisu erityisesti saneerauskohteissa. Cio Multi -mallien etuna on säädettävä jousikiinnike, jolla valaisin voidaan sovittaa lähes jokaiseen valmiiseen upotusaukkoon (55–250 mm) riippuen tuotteen koosta. Sarjaan kuuluva Pir-malli sopii erityisesti eteiskäytäviin ja tuulikaappeihin. Valaisimet ovat himmennettäviä ja ne ovat saatavissa myös langattomasti toimivalla Casambi-ohjauksella (ei Pir-malli). Valittavanasi on kolme runkokokoa.
Snro | Koodi | Tekninen nimi | Lumen |
41 466 01 | A1CIOA | Cio Multi IP20 9W 830/840/865 DIM | 500 |
41 466 02 | A1CIOB | Cio Multi IP20 12W 830/840/865 DIM | 1000 |
41 466 03 | A1CIOC | Cio Multi IP20 16W 830/840/865 DIM | 1500 |
41 466 04 | A1CIOD | Cio Multi IP20 12W 830/840/865 PIR | 1000 |
PIR-versio läsnäolotunnistimella sekä värilämpötilan vaihtomahdollisuudella
LEDVANCEn PERFORMANCE (PFM) tason Floodlight (FL) LED-valonheittimet soveltuvat erinomaisesti julkisivujen, urheilupaikkojen ja muiden ulkoalueiden valaisemiseen.
LED-paneeli on erinomainen ratkaisu, kun tarvitaan suurta määrää valoa.