Sähköauton latausjärjestelmän syöttö Canalis-jakelukiskolla
Schneider Electric & Plugit referenssikohde Itis
Avainlippu-merkitty Walle-latauslaite kotitalouksiin ja taloyhtiöihin.
Sekä Walle16M että Walle64 -latauslaitteet sopivat kaikkien sähköautomallien lataukseen ja molempien laturien lähtöteho on enintään 3,6 kW yksivaiheisena ja 11 kW kolmivaiheisena (saatavilla myös 22 kW teholla). Kaikki latauslaitteet saatavilla myös tolppa-asenteisena mallina. Walle64 ja Walle16M mallit saatavilla langattomalla kuormanhallinnalla. Kuormanhallintajärjestelmän esteetön kantama on jopa 200 m.
Täysin kotimainen, laadukas laturi on vaivaton asentaa ja käyttää.
Snro | Tuote |
3403118 | Latausasema – Walle KH Plug-in PSU |
3403119 | Latausasema – Walle KH DIN PSU |
Walle kuormanhallinta ohjainyksikkö: Langaton ja dynaaminen järjestelmä.
Kuormanhallintajärjestelmä valvoo kiinteistön pääsulakkeita ja estää sulakkeiden ylittymisen sähköauton lataamisen aikana. Kuormanhallinta säätää latauslaitteen virtaa dynaamisesti 6-16A alueella, joten sinun ei tarvitse murehtia sulakkeiden ylittymisestä.
Kuormanhallinnan lähetinyksikkö voidaan asentaa suoraan kiinteistön pääsulakkeiden taakse (maksimi mitattavat sulakkeet 200A). Asentaminen on helppoa ja nopeaa. Samaan kuormanhallintajärjestelmään voidaan kytkeä useampi Walle latauslaite. Kuormanhallintajärjestelmä on yhteensopiva Walle16M ja Walle64 mallien kanssa.
Kuormanhallintajärjestelmä sisältää: Virtamuuntajat (3 kappaletta), lähetinyksikkö antennilla, virtalähde (DIN tai pistokemalli)
Snro | Tuote |
3403120 | Latausasema – W64 T2 Suko kello KH KWH Tolppa |
3403136 | Latausasema – W64 T2 Suko KH KWH Seinä |
3403117 |
Latausasema – Walle64 11kW/T2/KH/KWH/Tolppa |
Walle64 on kotimainen pääasiallisesti taloyhtiöasennuksiin tarkoitettu sähköajoneuvojen tehokas latauslaite, jota voidaan käyttää sisä- tai ulkotiloissa. Lähtöteho on enintään 3,6 kW yksivaiheisena ja 11 kW kolmivaiheisena. Latauslaite sisältää latauspistokkeen lisäksi auton lämmitykseen soveltuvan Shucko pistokkeen kahden tunnin kellon kanssa!
Valmius langattoman kuormanhallinnan käyttöönottoa varten. Sisältää myös MID hyväksytyn energiamittauksen.
Tekniset tiedot
Seinäasenteiset
Snro | Tuote |
3403114 | Latausasema – Walle16M 11kW/T2-5M/KH/KWH |
3403115 | Latausasema – Walle16M 11kW/T2-5M/KWH |
3403116 | Latausasema – Walle16M 11kW/T2-5M/KH |
Tolppa-asenteiset
Snro | Tuote |
3403130 | Latausasema – Walle16M 5M Type2 KH KWH Tolppa |
3403131 | Latausasema – Walle16M 5M Type2 KH Tolppa |
3403132 |
Latausasema – Walle16M 5M Type2 KWH Tolppa |
👉 Lataa Walle16M esite tästä »
Walle16M latauslaitteen ominaisuuksina ovat mm. MID hyväksytty energianmittaus, sekä dynaaminen langaton kuormanhallinta.Walle16M on kotimainen tolppa- tai seinäasennukseen tarkoitettu sähköajoneuvojen tehokas latauslaite, jota voidaan käyttää sisä- tai ulkotiloissa. Lähtöteho on enintään 3,6 kW yksivaiheisena ja 11 kW kolmivaiheisena (saatavilla myös 22 kW malli).
Tekniset tiedot
Teksti ja kuvat: Trafomic
Schneider Electric & Plugit referenssikohde Itis
Latausasemia asennetaan kovalla vauhdilla ja määrällisesti paljon niin koteihin, taloyhtiöihin kuin työpaikoille ja parkkihalleihin. Haastavinta on valita tähän hetkeen ja tämänhetkisiin tarpeisiin parhaiten soveltuva latausasema.
Sähköisen liikenteen yleistyessä tärkeään asemaan tulee vaihtovirtalataus sekä yksityisellä, että kaupallisella alueella.