Charge Amps Dawn
Tämä on täydellinen latausasema sekä asentajille että loppukäyttäjille. 22 kW ja sertifioitu, sähköauton lataukseen käytetyt kilowatit tarkasti näyttävä MID-mittari sekä ketjutusmahdollisuus.
Phoenix Contact tarjoaa laajan valikoiman AC-latauskaapeleita, jotka vastaavat kansainvälisiä latausstandardeja.
Snro | Tuotenimi Tuotenro |
34 181 00 | EV-T2G3PC-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 16 235 06 AC Connector + Plug Type 2 |
34 181 01 | EV-T2G3PC-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 16 271 31 AC Connector + Plug Type 2 |
34 181 02 | EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5ESBK01 16 235 08 AC Connector + Plug Type 2 |
34 181 03 | EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 16 271 35 AC Connector + Plug Type 2 |
34 181 04 | EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 16 235 07 AC Connector + Plug Type 2 |
34 181 05 | EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 16 271 33 AC Connector + Plug Type 2 |
34 181 06 | EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0ESBK01 16 235 09 AC Connector + Plug Type 2 |
34 181 07 | EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 16 271 36 AC Connector + Plug Type 2 |
34 181 08 | EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 16 239 08 AC Connector + Plug Type 1 |
34 181 09 | EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 16 280 20 AC Connector + Plug Type 1 |
34 181 10 | EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 16 239 09 AC Connector + Plug Type 1 |
34 181 11 | EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 16 280 21 AC Connector + Plug Type 1 |
tuotepäällikkö Timo Mero, puh. 010 283 2310, timo.mero@slo.fi tai SLO-myynti
Tämä on täydellinen latausasema sekä asentajille että loppukäyttäjille. 22 kW ja sertifioitu, sähköauton lataukseen käytetyt kilowatit tarkasti näyttävä MID-mittari sekä ketjutusmahdollisuus.
Jakelukiskojärjestelmä sähkönjakeluun 160 A asti Canalis KN on suunniteltu sähkönjakeluun, korkeintaan 160 A. Canalis KNT on varustettu väyläjohtimilla yksinkertaisten ohjaus-/valvontajärjestelmien asennusta varten (valaistus tai muut kuormat).
Nopea, helppo ja asennusystävällinen