KKM ja Toshiba toimittavat yhteistyössä pohjoismaihin heinäkuussa 2021 voimaantulleen Ecodirektiivin (Euroopan unionin komission asetus nro. 548/2014) toisen vaiheen jakelumuuntajia. Muuntajien tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöt täyttävät tiukat häviökriteerit.

Ekodirektiivi parantaa muuntajien energiatehokkuutta entisestään häviöiden pienentyessä

Muuntajan hyötysuhde (>99%) on merkittävä tekijä sähköverkon toiminnassa.

Uusien energiatehokkaiden TIER 2 muuntajamallien kehitys aloitettiin yhteistyönä KKM;n ja Toshiban suunnittelussa jo viime vuonna. Tämän kehitysprosessin lopputuloksena muuntajien ulkomitoissa ei ole suuria muutoksia verrattuna aikaisempaan TIER1 mallistoon.

KKM ja Toshiba yhdistivät voimansa vuonna 2019

Tämän tuloksena Pohjoismaiden sähköverkkoon on liitetty tuhansia laadukkaita ja käyttövarmoja jakelumuuntajia. Laadun takaamiseksi muuntajille tehdään muun muassa osittaispurkaustestit (PD = Partial discharge test) tyyppitestauksena.  Toshiban vuosittainen tuotanto jakelumuuntajien osalta on yli 150 000 kappaletta. Tuotteet kokonaisuudessaan valmistetaan Toshiban tehdasalueella keskitetysti.

Sähkönumero Tyyppi Teho (kVA) Jännite (kV) Pituus (mm) Leveys (mm) Korkeus (mm)
5709140 CDTR 30kVA 20/0.4kV VOK E2 30 20/0.4 920 705 1175
5709141 CDTR 50kVA 20/0.4kV VOK E2 50 20/0.4 970 705 1320
5709142 CDTR 100kVA 20/0.4kV VOK E2 100 20/0.4 1015 765 1320
5709143 CDTR 150kVA 20/0.4kV VOK E2 150 20/0.4 1105 820 1325
5709144 CDT 200kVA 20/0.4kV VOK E2 200 20/0.4 1105 820 1410
5709145 CDT 315kVA 20/0.4kV VOK E2 315 20/0.4 1160 910 1670
5709146 CDT 500kVA 20/0.4kV VOK E2 500 20/0.4 1305 965 1670
5709147 CDT 630 kVA 20/0.4kV VOK E2 630 20/0.4 1695 985 1670
5709148 CDT 800kVA 20/0.4kV VOK E2 800 20/0.4 1715 990 1745
5709149 CDT 1000kVA 20/0.4kV VOK E2 1000 20/0.4 1760 995 1860
5709170 CDT1 30kVA 1/0.4kV VOK E2 30 1/0.4 735 655 885
5709171 CDT1 50kVA 1/0.4kV VOK E2 50 1/0.4 815 665 985
5709172 CDT1 100kVA 1/0.4kV VOK E2 100 1/0.4 920 705 1110
5709173 CDT201 100kVA 20/1kV VOK E2 100 20/1 1015 765 1320
5709174 CDT3W 150kVA 20/1/0.4 VOK E2 150 20/1/0.4 1335 765 1653
5709175 CDTR3W 200kVA 20/1/0.4 VOK E2 200 20/1/0.4 1425 820 1725
5709079 CDT Pylväsadapteri

 

21.5.2014 European Comission, Ecodirectiivi 2009/125/EC, asetus nro 548/2014

  • 1.7.2015 Tier 1  Muuntajien häviörajat vaihe 1
  • 1.7.2021 Tier 2 Muuntajien häviörajat vaihe 2

Teksti ja kuvat: KKM

PRY-CAM mullistaa sähköjärjestelmien valvonnan, kunnonarvioinnin ja hallinnan

PRY-CAM on johtava, älykäs sähköjärjestelmien kunnonarviointiratkaisu, joka perustuu Prysmian Groupin patentoituun teknologiaan.

Puistomuuntamo huomiseksi? – Kyllä SLO:lta

SLO toimittaa asiakkailleen uudet, vakioidut puistomuuntamot aikaisempaa nopeammin. Verkon eri osiin optimoidut puistomuuntamot valmistetaan ABB Viron tehtaalla ja sopimusasiakkaille vakiomuuntamot toimitetaan samassa ajassa muiden verkonrakennustuotteiden kanssa.