Nestor Cablesin Cca-paloluokan täyttävien kaapeleiden tuoteperhe C-Proof on nyt täydentynyt 2-parisella KJAAM-HF-instrumentointikaapelilla.
Cca-paloluokan kaapeleita käytetään vaativissa asennuskohteissa kuten hätäpoistumisteillä ja lääkintätiloissa, joten C-Proof-kaapelit ovat käyneet läpi vaativan testaus- ja auditointiprosessin, jossa arvioidaan niiden ominaisuuksia palon aikana.
KJAAM-HF C-Proof -instrumentointikaapeli
KJAAM-HF C-Proof on paloluokan Cca instrumentointikaapeli automaatio-, prosessinohjaus- ja audiojärjestelmiin. Soveltuu digitaalisille ja analogisille signaaleille. KJAAM-HF C-Proof voidaan asentaa sisätiloihin ja myös ulos kaapelikouruihin.
Standardit
Testaus EN 50289-x-x, EN 50290-x-x
Palotekninen käyttäytyminen Cca -s1,d1,a1
Rakenne
Johdin on kerrattu, tinattu kuparilanka 7x0,29 mm.
Eristys: kiinteä PE, LSZH ulkokerros.
Kaksi johdinta ja maalanka kerrattu yhteen. Jokainen pari on suojattu alumiinimuovinauhalla. Parit on erotettu numeronauhalla. Pareissa a-johtimet ovat sinisiä ja b-johtimet valkoisia.
Yksi, kaksi tai neljä paria on kerrattu yhteen lohkoksi.
Yhteisenä suojana muovialumiininauha maalangalla.
Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton, UV-suojattu palonestomateriaali.
Kaikki valokuitu- ja kuparikaapelimme ovat halogeenittomia.
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
Snro Tuote
02 175 80
KJAAM-HF C-Proof 2x(2+1)x0,5, 1000 m
02 175 81
KJAAM-HF C-Proof 2x(2+1)x0,5 , 500 m
[/su_table]