USB-latausasemalla pystyt lataamaan kahta laitetta samaan aikaan vaivattomasti.

Matkapuhelimen ja tabletin lataaminen sujuu helposti yhtäaikaa. Optimoidun latausvirran ansiosta molemmat laitteet latautuvat helposti ja nopeasti.

Kojerasiaan asennettava USB virtalähde/latausasema. Sopii ABB:n Jussi ja Impressivo kalustesarjoihin. Kojeessa USB A ja C naaras liittimet. Laite optimoi lataustehoa mahdollisimman lyhyen latausajan saavuttamiseksi. Laite tukee Apple MFI 2.4 protokollaa. Tuki muille pikalatausprotokollille: USB-PD ja pikalataus 3.0 ja 4.0. Varustettu elektronisella oikosulku- ja ylikuormitussuojalla.

Tärkeimmät edut ja ominaisuudet

  • USB-latausasemalla avulla voidaan ladata myös suurempia laitteita.
  • Kahden USB-virtaliittimen ansiosta voidaan ladata kahta matkapuhelinta, digitaalikameraa tai muuta akkukäyttöistä laitetta samaan
  • Latauksessa voi käyttää laitteen omaa USB-
  • Latausvirta enintään 3000 mA kun yksi liitin on käytössä.
  • Laite optimoi lataustehoa mahdollisimman lyhyen latausajan Optimointi pätee myös molempien porttien ollessa käytössä.
  •  Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus.

Tekniset tiedot:

USB A Output
• 5 V-, max. 3 A

USB C Output:
• 5 V-, max. 3 A
• 9 V-, max. 2 A
• 12 V-, max. 1,5 A

Tyhjäkäyntiteho 0.1 W, IP20, SELV, käyttölämpötila 0°C – 35°C. Asennus syvyys 32 mm.

Tuotetyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko
6475 U-500 70 040 70 Telerasian runko, USB A+C latausasema 3,6 A 1/10
2539-214 70 040 62 Keskiölevy, telerasialle, Jussi 1/10
1766-84 70 040 58 Keskiölevy, telerasialle, Impressivo, valkoinen 1/10
1766-81 70 040 60 Keskiölevy, telerasialle, Impressivo, antrasiitti 1/10
1766-83 70 040 61 Keskiölevy, telerasialle, Impressivo, alumiini 1/10
1766-885 70 040 68 Keskiölevy, telerasialle, Impressivo, matta musta 1/10
1766-866 70 040 56 Keskiölevy, telerasialle, aito teräs 1/10
1766-884 Keskiölevy, telerasialle, future® linear, matta valkoinen 1/-

ABB logo

Panasonic HZ -sarjan ilmalämpöpumppujen mallisto on muuttunut

Uudet Panasonic HZ -sarjan lippulaivamallit Fiksu, erityisesti ankariin pohjoismaisiin sääolosuhteisiin suunniteltu ratkaisu, joka pitää kotisi ilman puhtaana, miellyttävänä ja viihtyisänä.

Nordtronic valaistuksen ohjauslaitteet

Easy Install Perustamis​​vuodestaan 2006 lähtien Nordtronicin on keskittynyt ”Easy Install” -konseptiin, joka takaa asentajalle Nordtronicin tuotteiden helpon ja nopean asennuksen. Koko tuotekehityksemme perustuu tukkukauppiailta ja asentajalta saamamme palautteeseen. ”Easy Install” oli myös keskeisenä ominaisuutena, kun Nordtronic lanseerasi Box-sarjan, riippumatta oliko asennuksessa kyseessä erillinen ratkaisu tai olemassa olevan ekosysteemin laajennus.

Vikavirtasuojattu Tsafe 4S pistorasia Suomesta

Taelek Tsafe 4S on vikavirtasuojattu pinta-asenteinen maadoitettu neloispistorasia. Tuote on sekä suunniteltu että valmistettu Suomessa.