DEVIpipeheat™ 10 V3 - Hyväksytty juomavesiputkien sulanapitoon
DEVIpipeheat™ 10 V3 on itserajoittuva lämpökaapeli putkien jäätymissuojaukseen ja sulanapitoon.
Ebeco EB-Therm 500 on tyylikäs ja moderni lattialämmitystermostaatti, jossa on useita energiansäästöohjelmia. Se on myös valmis langattomasti ohjattavaksi.
Voit liittää mukaan EB-Connect Wifi -lisävarusteen ja muuttaa termostaatin etäohjattavaksi, näin saat entistä paremman energian optimoinnin ja hallinnan. EB-Connect Wifi -lisävarusteen voi asentaa myös jälkikäteen!
EB-Therm 500 on kehitetty asentajaa ajatellen. Termostaatin käsittely ja asennus on sen vuoksi kätevää. Matalan asennussyvyyden vuoksi kaapelit sopivat koteloon helposti.
Käyttöönottoa varten on selkeä ja helposti ymmärrettävä aloitusopas. Kaikki tämä helpottaa asentajan työtä. Lisäksi termostaatissa on huone- ja lattia-anturi sekä sisäänrakennettu ajastin, joka näyttää, milloin lattialämmitys voidaan aloittaa valun jälkeen.
Tilaa verkkokaupasta
DEVIpipeheat™ 10 V3 on itserajoittuva lämpökaapeli putkien jäätymissuojaukseen ja sulanapitoon.
Sg HeatReg on yhdistelmätermostaatti, joka ohjaa sähköistä lattialämmitystä sekä huoneen lämpötilaa.
Edistykselliset palovaroittimet sähköverkkoon akkuvarmennuksella – EI3000-sarja EI Electronicsin EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan. EI3000-sarjan ilmaisimissa on AudioLINK-toiminto. Ilmaisella AudioLINK-mobiilisovelluksella voidaan tarkkailla ilmaisimien toimintaa ja likaantumista sekä selata hälytysmuistia. SmartLINK-moduuli mahdollistaa langattoman ketjuttamisen ja tiedonsiirron. Moduulin avulla kaikki EI3000-sarjan ilmaisimet saadaan hallittavaksi etänä. Älykkäät akkutoimiset palovaroittimet – EI650 Tyylikkäissä EI600-sarjan palovaroittimissa on suuri, huomaamaton testi- ja vaimennuspainike. RadioLink-ominaisuuden sisältävät varoittimet voidaan ketjuttaa toisiinsa. Järjestelmään voidaan kytkeä myös langaton etäohjain, jolla on helppo ohjata ja hallita järjestelmää. Uusi Pelastuslaki 2024 Pelastuslain muutos tuo vuoden 2024 alusta alkaen vastuun palovaroittimista taloyhtiöille ja vuokra-asunnon omistajille. Taloyhtiö tai asunnon omistaja on jatkossa vastuussa asuntojen palovaroittimien hankinnasta ja kunnossapidosta, ja asukas taas palovaroittimien testaamisesta ja puhdistamisesta. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 7139703 230 VAC lämpöilmaisin, EI3014 7139709 230 VAC häkävaroitin, EI3018 7139700 230 VAC optinen palovaroitin, EI3016 7139701 230 VAC yhdistelmäilmaisin, optinen ja lämpö, EI3024 7139711 230 VAC yhdistelmäilmaisin, lämpö ja häkä, EI3028 7140087 akkutoiminen palovaroitin, AudioLINK, RadioLINK, EI650IRF 7140000 akkutoiminen palovaroitin, AudioLINK, EI650I [/su_table]