Nordicab-kaapelijakokaapit nyt ensimmäisenä SLO:lta
ABB tuo markkinoille helposti asennettavat Nordicab-kaapelijakokaapit. Sarja perustuu hyväksi todettuun tuoterakenteeseen ja kehitystyö perustuu Cewe -kaappisarjaan.
IVEP tarjoaa korkealaatuisia ja pitkäikäisiä ratkaisuja verkonrakennukseen. Yrityksen tuotevalikoima kattaa yli 3000 tuotenimikettä. Kaikki tuotteet räätälöidään Suomen vaativiin olosuhteisiin asiakkaan tarpeet huomioiden.
IVEP valmistaa laadukkaita EN standardin vaatimusten mukaan testattuja 20 kV pylväserottimia ilmajohtoverkoille. Käyttökohde määrää jaottelun linja-erottimiin ja muuntajaerottimiin.
Linjaerottimista löytyvät katkaisukyvyn mukaan piiska- ja kammioerotinvalikoima. Molemmat rakenteet ovat ympäristöystävällisiä öljyttömiä ratkaisuja. Käyttöasento voi olla pysty- tai vaaka-asennossa. Erotinpaketteihin on tehtaalla esiasennettu käyttökohteessa tarvittavat varusteet) esim. nivelliittimet, jatkokiskot, linjaliittimet).
Erotinelementit on suunniteltu 100 x 100 orrelle ja soveltuvat 1 ja 2 -pylväsasennuksiin.
Päävirtatien rinnalla piiska- ja kammioelementtien kipinäväli säästää varsinaisia pääkosketinpintoja esimerkiksi vikatilanteiden kytkennöissä.
Suomeen on jo monien vuosien aikana toimitettu erotinasemille IVEP omakäyttömuuntajia 20400/ 230V teholtaan 150/ 500VA
Muuntajat ovat nykyään edullisempi ratkaisu kuin tehdä kaapeliliityntä erotinasemalle. Muuntajat ovat rakenteeltaan kuivamuuntajia, joten ne ovat myös ympäristöystävällisiä.
Muuntaja toimitetaan pylvästelineen ja liittimien kanssa. Telineessä on nostokoukku, joten asennus telineeseen voidaan tehdä myös maassa.
Telineessä on valmiina kiinnityspisteet ylijännitesuojille ja maadoitukselle. Muuntajan liitäntärasiassa voidaan kytkeä max. 4mm2 kaapeli 230 V syötölle erotinasemalle.
❗ Erottimille annetaan 10 vuoden tehdastakuu. Erottimien huoltoväli on 18 vuotta. Investointi on kannattava, koska käyttö- ja huoltokulut ovat elinkaarensa aikana minimoitu. Erottimien laskennallinen elinikä on 40 vuotta ja kaikki metalliset ovat kuumagalvanoituja.
ABB tuo markkinoille helposti asennettavat Nordicab-kaapelijakokaapit. Sarja perustuu hyväksi todettuun tuoterakenteeseen ja kehitystyö perustuu Cewe -kaappisarjaan.
Verkkoyhtiön asiakkaalle on tärkeää, että sähkönjakelu olisi jatkuvaa ja hyvälaatuista.