PACT RCP -virtamuuntajat
Ekoteko alkaa tiedosta
Fricon PA2200CE-ilmaverhokojesarja sopii pienehköille ja vähän liikennöidyille tuulikaapeille. Sähkölämmitteinen, kompakti kojesarja, jossa ohjaus on integroitu kojeeseen.
Helppo asennus: koje kiinnitetään paikoilleen, kytketään sähkösyöttöön ja on valmis käyttöön. Lisävarustesarjalla PA2DR kojeen toiminta voidaan vaivattomasti liittää myös oven käyttöön. Sarjasta löytyy eri tehoisia ja levyisiä kojevaihtoehtoja.
Snro | Malli | Lämpöteho [kW] | Ilmamäärä [m³/h] | Jännite [V] | Mitat (lxkxs) [mm] |
81 011 07 | PA2210CE03 | 3 | 900/1200 | 1~ / 230 | 1050x210x345 |
81 011 14 | PA2210CE05 | 5 | 900/1200 | 1~ 230 ja 3N~ 400 | 1050x210x345 |
81 011 21 | PA2210CE08 | 8 | 900/1200 | 1~ 230 ja 3N~ 400 | 1050x210x345 |
81 011 22 | PA2215CE08 | 8 | 1150/1800 | 1~ 230 ja 3N~ 400 | 1560x210x345 |
81 011 23 | PA2215CE12 | 12 | 1150/1800 | 1~ 230 ja 3N~ 400 | 1560x210x345 |
81 011 24 | PA2220CE10 | 10 | 1800/2400 | 1~ 230 ja 3N~ 400 | 2050x210x345 |
81 011 25 | PA2220CE16 | 16 | 1800/2400 | 1~ 230 ja 3N~ 400 | 2050x210x345 |
81 011 26 | PA2DR | Oviohjauspaketti | sis. | kaukosäädin | ovirajakytkin |
Teksti ja kuvat: Hedtec
Magneettista virtausmittaria käytetään teollisuudessa yleisesti veden ja muiden johtavien nesteiden mittaamiseen.
Ab LKI Käldman Oy:n tilaus- ja toimitusprosessi uusittiin perustuksia myöten SLO:n palvelukokonaisuuden avulla