Halovolt täyttää HF-standardin asettamat vaatimukset

Halogeenivapaita asennusputkia käytetään julkisissa kohteissa (muun muassa sairaalat, koulut, vanhainkodit) sekä tiloissa, joissa tuotteen tulee täyttää rakennustuoteasetuksen vaatimukset paloturvallisesta tuotteesta. Pipelifen halogeenivapaat Halovolt sähköasennusputket ovat testattuja ja täyttävät täysin halogeenivapaiden tuotteiden vaatimukset.

Pipelifen halogeenivapaat asennusputket valmistetaan PP-materiaalista lujuusluokkaan 750N ja ne soveltuvat betonivaluun sekä muihin uppo- ja pinta-asennuksiin rakennusten sisätiloissa.Halovolt asennusputkia Jäykät putket ovat taivutettavissa taivutusjousella ja niissä on asennusta sekä johdotusta helpottava, kitkaa vähentävä vihreä silikoninen sisäpinnoite.

Pipelifen PP HF -tuotteilla on alhaisen halogeenipitoisuuden hyväksyntä. Laadun pohjoisiin olosuhteisiin takaa ulkopuolisen, puolueettoman sertifioijan valvoma Nordic Poly Mark laatumerkki.

Tuotteet täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

  • SFS-EN 61386-1:2008
  • EN IEC 61386-21/22:2021/A11
  • SFS-EN 50642:2018

Pipelifen halogeenivapaita asennusputkia on käytetty jo lukuisissa kohteissa kuten Uusi Lastensairaala ja Tyks majakkasairaala -projekteissa.

Asennusputket HF:

Snro Tuote
11 000 00  HF JM16
11 000 01 HF JM 20
11 000 02  HF JM 25
11 000 03 HF JM 32
11 000 04  HF JM 40
11 000 05 HF JM 50

SLO:n tuotepäällikkö suosittelee

HF-putkien kanssa MECONET taivutusjouset

Pipelife HF Asennusputki Meconet taivutusjousi
1100000 JM 16 Halovolt 6403072 HF JM 16/11,5
1100001 JM 20 Halovolt 6403071 HF JM 20/15.4
1100002 JM 25 Halovolt 6403073 HF JM 25/19,8

 

Muista myös ABB HF putkikaaret »


Teksti ja kuvat: Pipelife

Täydellinen ratkaisu – kaapelien asentaminen aurinkopaneelien asennuksissa

Wibe Groupilla on ratkaisut kaapelien asentamiseen kaikentyyppisiin asennuksiin ja ympäristöihin, eivätkä aurinkopaneeliasennukset ole poikkeus. Wibe -tikashyllyt sekä Defem -lankahyllyt tunnetaan laadustaan, kestävyydestään sekä pitkästä käyttöiästään, mutta myös ketteryydestään ja joustavuudestaan. Eli ominaisuuksista, joita tarvitaan turvalliseen ja kestävään aurinkopaneeliasennuksiin. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Nimi Pinnoite Tyyppi 14 392 98 Seinäkiinnike B4 Mini HDG Defem 14 392 57 Seinäkiinnike B4 HDG Defem 14 462 92 Kattokiinnike 5TPA HDG Wibe 14 452 66 Seinäkiinnike 11/25 HDG Wibe 14 452 67 Seinäkiinnike 11/75 HDG Wibe 14 364 15 Asennuskisko 24/48 HDG Wibe 14 585 38 T-pultti 26U HDG Wibe 14 364 09 Kombikiinnike 53 HDG Wibe [/su_table] *) Lisää tuotteita löydät katalogeista, joita voit ladata osoitteestahttps://wibe-group.com/fi/lataa/luettelot-ja-esitteet  

Ulkovaipan eheysmittaus

Chauvin Arnouxin eristysvastusmittareilla CA 6549 (5 kV) ja CA 6550 (10 kV)

Ensto vastasi urakoitsijoiden toiveeseen

– kytkimet ja pistorasiat saatavilla suurpakkauksissa!